速結 端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
602件の「速結 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連結端子」、「電線 結線 パーツ」、「換気扇コンセント」などの商品も取り扱っております。
1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。 (強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)
コード長さ(mm) 約700
1台
489 税込538
当日出荷

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 仕様 各極4本挿入可 定格電圧(V) 500 定格電流(A) 32
1箱(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 付属品 絶縁キャップ付 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6/2/2.6Cu(銅)単線
1セット(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 仕様 本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。 機構 チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 端子金具 PC端子 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 種類 中継用SL端子台 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構 チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
239 税込263
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A) 20/24 引出し線長さ(mm) 9~11 材質 導電部/電気銅スズメッキ 種類 差込形電線コネクタ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃) (最高)105 材質(スプリング) ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm) 80 適合パイプ径(Φmm) 100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状 棒形 種類 裸圧着端子 定格電圧(V) 600 寸法F(Φmm) 1.9 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 コード止め、コード止め取付ねじ、チューブ 材質 (プラグコード)プラグ付 ビニルコード線0.75mm2
1個
649 税込714
7日以内出荷


Panasonic(パナソニック)アース・銅バー
適合電線径(Φmm) 1.6、2.0、2.6 適合機種 コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)。スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く) 取付場所 配線孔周囲の取り付け穴部
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 端子形状 棒端子 材質/仕上 銅/スズメッキ、ポリプロピレン
1セット(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,670 税込1,837
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 極数 1P 端子間ピッチ(mm) 9.2 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 仕様 撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可 色(本体) GY(グレー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)