- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- 金属エアバルブのおすすめ人気ランキング
金属エアバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「金属エアバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BBS エアバルブ」、「エアバルブ ゴム パッキン」、「ホイール エアバルブ」などの商品も取り扱っております。
材質
軽合金アルミ
全長(mm)
39
タイプ
インサイドバルブ
ツバ径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
メッキ
タイプ
インサイドバルブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途乗用車アルミホイール用クランプインバルブ
仕様
耐熱バルブコア・パッキン付キャップ
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様
PC
用途乗用車用
全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア
8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
ブラス(ニッケルメッキ)
最大使用圧力(kPa)
1400
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
用途乗用車用
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア
N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
仕様
赤パッキン
材質
真鍮
質量(g)
3
用途乗用車用
全長(mm)
43
適合リム穴(mm)
Φ11.3
仕様
クロームスリーブ付
材質
ゴム
タイプ
TR413
幅(Φmm)
19.5
最大使用圧力(kPa)
450
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
材質
ステンレス