金属メッキ落としのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
144件の「金属メッキ落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 メッキ 磨き」、「メッキ コンパウンド」、「ステンレス 艶出し」などの商品も取り扱っております。
微粒子アルミナとクリーナーの働きで、メッキのサビをキレイに落とします。自転車・オートバイ・その他の金属メッキ部分に使用できます。
危険物の類別 非危険物
1本(40g)
719 税込791
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様 廃液処理剤付き 主成分 塩化第二鉄水溶液 危険物の類別 非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具 白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○。茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分 乳酸・クエン酸 標準使用量 50~70g/m2 ボトル形状 トリガー付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

メッキ部分の汚れ・サビを取り、美しい輝きが蘇ります。 プラスチックのメッキ部分の汚れ落としにも使えます。
用途自動車、バイクのメッキ部分の汚れ取り用 危険物の類別 非危険物
1個(125mL)
959 税込1,055
当日出荷

カルナバワックス配合で保護効果持続
形状 ねり状 危険物の類別 非危険物
1個(50g)
939 税込1,033
当日出荷

■[石鹸あか汚れを強力に除去] ステンレスシンク流し台の今まで落ちにくかった白ボケした水垢・石鹸垢・サビなどを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■ステンレスシンク流し台 の 水垢・石鹸垢・サビの除去 場所:流し台 素材: ステンレスシンク / ホーロー / FRP / 人工大理石 / 陶器 落ちる汚れ:白ボケした石鹸汚れ / 水垢 / ステンレスシンクのサビ / もらいサビ 【使えないもの】■[新品] 未使用のステンレス製シンク ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。 液性 酸性 成分 乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安 1.3~2m2 アズワン品番 64-1164-68
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

外装メッキパーツのくすみ・水アカを落とす、プロ仕上げのクリーナーキットです。 クリーナー+鏡面コンパウンドのダブル配合で、汚れ・くすみ等を落とし、更にツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。メッキホイールやバイク等にも使用可能で、メッキ本来の輝きを取り戻します。グリル・ドアノブ等の気になるくすみを落として鏡面のように蘇らせる、本格派キットです。 鏡面コンパウンド:頑固な汚れ・水アカをサッと落とします。(1ミクロン) 専用クリーナー:メッキに付着した汚れに浸透し、浮かせて落とします。 ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。輝くツヤが甦ります。 バイクのメッキにもOK:メッキミラー、サイドカバー、フロントフォーク等
付属品 綿100%ネルクロス(180×180mm)×1/拭き取り用クロス(約220×330mm)×4 質量(g) 157 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×105×35 危険物の類別 非危険物
1本(80mL)
969 税込1,066
当日出荷

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固なサビや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途ステンレス製シンク・レンジ周り、陶器、ホーローなど 材質 研磨層/アルミナ砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ 寸法(mm) ウエット時:約75×45×10 耐熱温度(℃) 60
1個
799 税込879
当日出荷

油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。 サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。
用途キッチンまわりの汚れおとし。 ステンレスに付着した油汚れおとし。 仕様 エアゾールタイプ(ムース状) 成分 溶剤 トラスコ品番 256-8390 使用温度範囲 常温
1本(420mL)
839 税込923
当日出荷

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15 危険物の性状 非水溶性
1本(15g)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(480mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■[ステンレス汚れがカンタンに落ちる!] 研磨剤を用いることなく、ステンレスのさびや汚れを除去します。 ■[ステンレスをリフレッシュ] 素材面をほとんど傷める事がなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。
用途用途以外には使用しないで下さい。 ■[ステンレスのサビや酸化したヤケの除去に] 場所:ステンレス(ヘアライン)手すり / 支柱 / サッシ / 銘板 / 避難ハッチ / 看板 / メールボックス / 玄関扉 / 蝶番 【使えないもの】■[各種加工を施したステンレス製品]カラーステンレス / 塗装・コーティングしたもの / 意匠性の高いもの / 水洗いが困難な装置 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 ■衣類に注意 ※衣服に付着した場合、脱色の恐れがあります。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、ステンレスの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに塗ん尾で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れ落とし・ツヤ出しが同時に出来る
用途キッチンのステンレス磨きに オフィスの什器などの汚れに 使用場所 キッチン、オフィス 液性 弱アルカリ性 成分 海面活性剤(非イオン系)、可溶化剤(ミネラルオイル)、モノエタノールアミン(0.5%) トラスコ品番 361-3305 容量(mL) 420 噴射剤 LPG
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性 はがし剤 主な用途 木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性 弱アルカリ性 トラスコ品番 473-2693 容量(mL) 480 質量(g) 580 TKG品番 9-1327-0401 TKG品番(2017) 6-1187-0401
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。 トラスコ品番 380-8556 質量(g) 401 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 63×202 危険物の類別 非危険物
1本(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.355L 危険物の性状 非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷