鉄急須のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「鉄急須」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋳物 塗装」、「急須」、「鉄瓶」などの商品も取り扱っております。
使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
仕様 茶こし付 材質 本体:鋳鉄、茶こし:ステンレス鋼 表面処理 シリコン樹脂塗装 底面の厚さ(mm) 3
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
適合容量(L) 1 満水容量(L) 1.5 材質 鋳鉄 質量(g) 2700 本体寸法(mm) 200×180×95 表面処理 シリコン樹脂塗装 底面の厚さ(mm) 3
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

南部工芸鉄器は、みちのくにその文化をのこした平泉藤原三大の全盛期に端を発し、依頼八百余年の伝統を今日に伝えられております。 鉄の素朴で柔らかい肌合いや、たくましい感覚など優れた特色を持っており、鉄を現代にマッチした生活の「器」として、お使いください。
材質 鉄・内面ホーロー仕上
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩手県で職人さんが1つ1つ手作りしている南部鉄器の鉄瓶です。鍋やヤカンに入れて沸かすだけで鉄分補給!。お茶・お味噌汁・鍋物・煮物などの調理時に一緒に入れるだけで鉄分が補給できます。お漬物の色づけや黒豆のツヤ出しにもお使いいただけます。
材質 仕様 電磁調理器対応 質量(g) 約1700 容量(L) 約1(容積=1.2) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約150×190(ツル含む)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドクリエイト日の丸 黒 鉄瓶
岩手県で製造されている店頭工芸品の南部鉄器。藍花オリジナル形状にくし目が施されたシリーズです。黒は直火対応です。
用途食卓に 容量(mL) 約600 材質 鋳鉄 寸法(mm) 120×150 寸法h(mm) 185
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

どんなキッチンにも似合うシンプルなフォルムの鉄瓶!IHクッキングヒーター、ガス火コンロ対応です。
材質 本体:鉄鋳物(外側焼きつけ塗装)、つまみ:天然木 寸法(mm) 196×153×高さ104(持ち手含まず) 質量(kg) 2 容量(mL) 1000
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

容量(L) 0.5 材質 鋳鉄(内面ホーロー仕上) 質量(kg) 1.1 口径(Φmm) 63 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×190×110 TKG品番 9-0870-1201 TKG品番(2017) 6-0784-1401
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

南部鉄器は普段の鉄板と違い厚みがあるので熱をたくさん保有します。そのため熱が全体に早く行き渡ります。また不足しがちな鉄分補給に役立ちます。
材質 満水容量(mL) 3500
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L) 2.8 質量(kg) 1.32 サイズ(cm) 20 外形寸法(mm) 236×219 深さ(mm) 109 底径(Φmm) 138 底面の厚さ(mm) 1.6 TKG品番 9-0431-0301 TKG品番(2017) 6-0388-0301
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワールドクリエイト朝日 鉄急須
岩手県で製造されている店頭工芸品の南部鉄器。藍花オリジナル形状にくし目が施されたシリーズです。直火不可。
用途食卓に 容量(mL) 約450 材質 鋳鉄 寸法(mm) 95×135 寸法(Φmm) 60 寸法h(mm) 175
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質 鋳鉄
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄を塗装のせず、そのまま商品に。 黒豆を作る時にツヤ出しや ケトルに入れて鉄分補給も出来ます。
本体寸法(縦×横×高さHmm) 50×37×28
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質 鉄鋳物 質量(g) 約240 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 35×55 TKG品番 9-0283-1101 TKG品番(2017) 6-0244-1201
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。 従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出して います。 油が馴染みやすく焦げ付きません。 しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸 にも負けません。材質:鉄鋳物製
容量(L) 1 質量(kg) 2.15 高さ(mm) 145 口径(Φmm) 165 外径(Φmm) 165
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質 本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼 高さ(mm) 117 質量(g) 220 容量(L) 0.7 縦(mm) 162 横(mm) 184
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様 (ゲート)全開 トラスコ品番 462-4033 材質 スチール。表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg) 17 タイプ クロムフリータイプ 奥行(mm) 270 間口(mm) 686 線径(Φmm) 3.1 表面処理 三価クロムメッキ 最大積載量(kg) 300 金網ピッチ(mm) 28×28 脚高(mm) 100 呼称(mm) 間口800×奥行500×高さ530 積載段数(段) 4 有効内寸法・間口(mm) 760 有効内寸法・奥行(mm) 460 有効内寸法・高さ(mm) 400
1台
14,980 税込16,478
当日出荷