- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- 鉄板円形のおすすめ人気ランキング
鉄板円形のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新116件の「鉄板円形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 丸 板」、「金属板、丸材カット対応品」、「円形 鋼板」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
定番の鉄製ピザパン。釜に合わせた豊富なラインナップ。
材質
鉄
種別
平座金
材質
S45C
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC35~45
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質
ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
ステンレスヘアライン
仕様
透明ガラス衝突防止、テープ付
トラスコ品番
781-2752
寸法(mm)
30mm丸×2
質量(g)
10.5
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
釜ストーブなどで使えるピザ専用フライパン。
用途ピザ作りに。
寸法(cm)
28
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
厚さ(mm)
1
仕様
のり付
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応