銀ロウ用フラックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
97件の「銀ロウ用フラックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろう材」、「アルミ用フラックス」、「銅ロウ付け」などの商品も取り扱っております。
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番 494-8173
1個(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

適合 銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)。リン銅ロウ(RZ-102) トラスコ品番 376-9275 タイプ 液状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1 成分 銀35%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9160 長さ(mm) 300 質量(g) 23 使用温度(℃) 745 寸法(Φ×mm) 1.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷


金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ 低温タイプ 活性温度(℃) 600~850 適合ロウ材 銀ロウ、リン銅ロウ 適合母材 鉄、非鉄とその合金 アズワン品番 64-6751-97
1個(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

ローラックスは各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。 640℃~690℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。 銀ろうの流動性が向上します。
性状 白色ペースト 臭気 無味無臭
1缶
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質 銀40%含有 長さ(mm) 500 融点(℃) 780 引張強度(N/mm2) 539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ 低塩素
1個(150g)
2,498 税込2,748
当日出荷

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に 質量(g) 20
1個(20g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1.6 成分 銀40%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9224 長さ(mm) 300 質量(g) 25 使用温度(℃) 780 寸法(Φ×mm) 1.6×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番 376-9321 質量(g) 68 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 93×66×13 最高使用温度(℃) 1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

貴金属製品の切断箇所のロー付け作業をスムーズに行うためのフラックス材です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。 種別 半田付け 仕様 はんだ用 トラスコ品番 376-0430 容量(mL) 100 活性温度(℃) 180~400 適合母材 銅管 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品 かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1.6 成分 リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8% トラスコ品番 376-9186 長さ(mm) 300 使用温度(℃) 735 寸法(Φ×mm) 1.6×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5本)
959 税込1,055
当日出荷


溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm) 0.8 長さ(mm) 300 トラスコ品番 376-9216 質量(g) 18 使用温度(℃) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(4本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)