- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 銅網線のおすすめ人気ランキング
銅網線のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新135件の「銅網線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁波 シールド ケーブル」、「バッテリーアース線」、「メッシュケーブル」などの商品も取り扱っております。
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
サイズ = 12 x 2.3 mm。導体材質 = 錫めっき銅。断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A。長さ = 25m。導体抵抗 = 1.91 Ω/km。ケーブル形状 = シングルコア。スタンダード メット = BS4109。。BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(25m)
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
材質
すずめっき軟銅線
素線径(mm)
0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
サイズ = 4 x 0.8 mm。導体材質 = 錫めっき銅。断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A。長さ = 25m。導体抵抗 = 10.44 Ω/km。ケーブル形状 = シングルコア。スタンダード メット = BS4109。。BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(25m)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
92
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
15
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質
耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色
銀
使用温度範囲(℃)
-40~+150
特性
屈曲性
材質
端子部 : 銅(スズめっき)。平編線:スズめっき銅線
付属品
六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質
耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
色
銀
使用温度範囲(℃)
-40~150
関連資料
FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
種別
打数×持数(打×本):32×105
材質
すずめっき軟銅線
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
30
寸法(幅W×厚さ)(mm)
35×3.2
素線径(mm)
0.12
公称断面積(mm2)
38
素線数
3360
導体抵抗(Ω/km)
0.588
1巻
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類
産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
規格
BS EN 13602:2002, BS4109
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。
材質
金属箔付ガラス繊維
規格
UL規格対応 (file E120470)
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
66
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
8
仕様
サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm。導体材質 = 錫めっき銅。断面積 = 10.05 mm2。長さ = 150mm。導体抵抗 = 1762 Ω/km。スタッドサイズ = M6。ケーブル形状 = シングルコア。スタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109。編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
121
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
20