- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 間切のおすすめ人気ランキング
間切のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新149件の「間切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「間切り」、「間切包丁」、「マキリ包丁」などの商品も取り扱っております。
ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体
付属品
木製サヤ(刻印入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)
青鋼
付属品
合皮サック
形状
諸刃
仕上
黒打
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
水産関係に最適で切れ味が良く、サヤ付なので収納や持ち運びに便利です。
仕様
サヤ付き
材質
ハガネ
背厚(mm)
3.0
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)
15
種別
サバキ西型
材質
本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
265
質量(g)
160
背厚(mm)
2.2
TKG品番
9-0316-0701
TKG品番(2017)
6-0288-0701
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
高級刃物鋼を丁寧に砥ぎ上げてありますので切れ味の良い小刀です。
切出小刀は、軸棒のホゾ削りや、その他仕上げ削りにご使用ください。
表具用小刀は、裁断包丁としてご使用ください。
全長(mm)
約200
刃幅(mm)
24
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質
刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状
刃:3D(波刃)、両刃
安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途ロープ等を切断する
全長(mm)
250
刃幅(mm)
24~27
刃厚(mm)
3
柄長さ(mm)
120
材質(柄部)
木製
柄厚さ(mm)
27
使用クサビ
刃固定:2箇所
材質(刃)
鋼
刃渡り(mm)
130
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
材質(刃)
日本鋼
材質(柄部)
強化木
種別
小間切
背厚(mm)
2.8
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
種別
小間切
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
錆びにくい海の包丁!船上や浜辺などの水際で錆びを気にする事なくご使用頂ける料理包丁です。
刃はV金10号ステンレスの鋼、柄は抗菌作用のあるヒバの木を使用しているので耐久性にとても優れています。
グリップは滑りにくい材質で出来ており海辺でも目立つオレンジですので、見つけやすく安心です。
また、水産加工の現場などでも錆びにくい刃と、滑りにくいグリップは最適です。
用途野菜、魚、肉など色んな用途に使用できるマルチタイプの包丁です。
材質
V金10号ステンレス
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(柄部)
ポプラ
柄幅(mm)
23
佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
材質(刃)
日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
材質(柄部)
朴
種別
小間切
材質
愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼
背厚(mm)
3
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。
黄変が目立たないダークグレー色です。
切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。
すき間ふさぎ。
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
材質
ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー
幅(mm)
10
テープ長さ(m)
3
毛丈(mm)
10
主な用途
隙間用
ブラシ長(mm)
10
特性
耐久性、弾力性
スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。
用途既設管の解体・撤去など。
切断能力
軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下
ストローク数(min-1)
1000~2800
ストローク(mm)
27
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2.5
モーター
単相シリースモーター、 入力1200W
質量(kg)
4
トラスコ品番
390-9506
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷