隙間 開く 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「隙間 開く 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「広げる工具」、「握ると開くプライヤー」、「逆 バイス」などの商品も取り扱っております。
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質 クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理) 硬度 HRC40 質量(g) 810 プレート寸法(mm) 約50×60 プレート開口値 10~85mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種 汎用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 45 全長(mm) 200 トラスコ品番 486-4344 質量(g) 520
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm) 約200 使用範囲(mm) 4~12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 先端幅(mm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。 最大挟み幅(mm) 19.5 全長(mm) 200 材質 クロムモリブデン鋼 質量(g) 450 表面処理 ニッケル処理 平行開き(mm) 17.5 口幅(mm) 80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です 材質 キャスティング鋼 最小必要隙間(mm) 6
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm) 240 トラスコ品番 848-1164 全長(mm) 487.4(カプラ除く) 質量(kg) 11.3 最大開き(mm) 292 能力 6.7KN 構造 くさび形シリンダ 先端厚さ(mm) 32 最高許容圧力(MPa) 66
1個
119,800 税込131,780
26日以内出荷

1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動 仕様 下部水平型 付属品 カプラー トラスコ品番 721-6696 材質 スチール 長さ(mm) 400 幅(mm) 60 全長(mm) 440 タイプ 上部開口 最大開口(mm) 290 先端厚さ(mm) 30 必要油量(mL) 200
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 仕様 フラット、キザ付 質量(g) 110 先端幅(mm) 8.5 刃長(mm) 55 先端厚さ(mm) 2.5 エスコ品番 EA537LA-1 材質 本体/クロームバナジウム鋼。ヘッド/光沢研磨。ハンドル/プラスチックコート
1個
5,110 税込5,621
当日出荷

この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm) 220 適合内径(Φmm) (ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 爪形状 直爪 仕様 シャフト用ストレート(軸用直爪)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合 軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。) トラスコ品番 823-0798 質量(g) 750 寸法L(mm) 145~195 寸法H(mm) 214
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)