難燃性塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
149件の「難燃性塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火塗料」、「耐火塗料」、「難燃スプレー」などの商品も取り扱っております。
関西ペイントSDホルスF4
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上 平滑 主成分 合成樹脂 比重 【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8 適合材 鉄、木部 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K) 希釈率(%) 【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15 特性 防火 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15 塗装間隔 (23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間 加熱残分(%) 67(白)
1缶(4kg)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。 仕様 丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き タイプ シリコン樹脂塗料 乾燥時間(分) 30~60(20℃) 塗布面積(m2/缶) 2回塗り/0.8~1.2m2。たたみ/0.5~0.7枚 塗り重ね可能時間(時間) 1以上(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り 成分 アクリルシリコン樹脂塗料 適合 1200kabe color 使用方法 ローラー塗り/刷毛塗り 塗り面積(m2) 45~64 主な用途 内外装 耐候性 JIS A 6909 耐候形1種相当 使用場所 屋内外兼用 認定番号 NM-8585/QM-9816/RM-9364 危険物の類別 非危険物 光沢 艶有 希釈液 清水 特性 耐久、耐候 関連資料 塗替えバリエーションと性能 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 防火性能 不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回) 0.25~0.36
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

施工が簡単、塗るだけでOK!防水膜は乾燥すれば、難燃性です。耐候性、耐薬品性に優れます。塩害防止性能が優れています。水性ですから、火災の危険が無く人体に対する害がありません。
用途屋上、ベランダ、テラス、ちゅう房、トイレ、浴室、スレート屋根及び壁、セメント、瓦等 主な用途 屋根、スレート、瓦、浴室 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 特性 防水、耐薬品、耐候 標準塗布量(kg/m2) 0.2~0.25×2回塗り
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃) 600 指触乾燥時間(分) 約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分 特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上 平 滑 比重 塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水) 希釈剤 上水 希釈 はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別 非危険物 光沢 つや消し 特性 防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗り EPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔 23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%) 54(白) 標準塗布量(kg/m2) はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

キャピタルペイントモーエンアクア
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品 塗布方法 ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー 危険物の類別 非危険物
1缶(3.5kg)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。 紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理 成分 ホウ素系化合物 無色、透明 保管温度(℃) 5~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥が速く、作業性がよい淡色透明のつやあり塗料です。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。 使用場所 屋内用 特性 速乾 仕様 うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液 主な用途 屋内木部 危険等級 乾燥時間(時間) 約1(20℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。 主な用途 屋内外木部 危険等級 乾燥時間(時間) 約3~4(20℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(120mL)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途FRPに対しての洗浄・脱脂 成分 塩素系 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 PRTR法 該当
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! 容量(g) 312 耐熱温度(℃) 1093 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(312g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 難燃性 塗布方法が選択可能
主成分 アクリル樹脂 灰色 pH 9 不揮発分 0.7 密度 1.3g/mL 外観 灰色液状 粘度(mPa・s) 20000 危険物の類別 非危険物
1缶(1kg)ほか
5,098 税込5,608
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャピタルペイントワンダー水性一液型
超低VOC、シックハウス対策 JIS-A1321難燃1級試験合格品 作業性が抜群、速乾性 オイルステインのような木質感が出る水性塗料 オリジナリティーが出せる!デザインやご要望に応じた色調も可能
用途内装木材 (学校、ケアハウス、病院、役所等の公共物件、店舗、インテリア製品)、直接、日光・雨がかからない屋外 (縁側、軒下等) 塗布方法 刷毛・スプレー・ローラー 危険物の類別 非危険物
1缶(0.8kg)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等) 特性 全艶消 主成分 2液ウレタンクリヤー配合 主な用途 希釈剤 NTXウレタンシンナー 塗布方法 刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間) 4~5以上(23℃) 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 40 混合比 1:01 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2) 60~70
1缶(1L)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL) 300 耐熱温度(℃) 600 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・密着性抜群。 耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。 変色が少なく密着性にすぐれています。 ガス抜きキャップ付き。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車のマフラー等の鉄部(メッキ面 を除く) 使用温度範囲(℃) 600 主な用途 鉄部 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱 関連資料 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.3~1.6 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/30~50分 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西ペイントパワーホルスF4
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上 平滑 主成分 変性アルキド樹脂 比重 【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8 適合材 鉄、木部 主な用途 木、鉄 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等 希釈率(%) 0~10 特性 防錆、防火、耐候、乾燥性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2 塗装間隔 (23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間 加熱残分(%) 68(白)
1缶(4kg)ほか
5,690 税込6,259
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

スプレーをするだけで簡単に素材の防炎処理ができます。無臭・安全・安心の成分を使用しております。効果:じゅうたん、カーテン、壁紙などに使用する事で発火・燃え広がりを防ぎます。
用途住宅・店舗・オフィス・アウトドア製品・キャンプなどで使用する吸水性素材の防炎 成分 ホウ素系化合物 品名 Boron系 防炎薬液 保管温度(℃) 5~10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャピタルペイントモーエンアクア
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品 塗布方法 ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー 危険物の類別 非危険物
1缶(3.5kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)