- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 完成車
- 電動自転車
- 電動アシストモーターのおすすめ人気ランキング
電動アシストモーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新188件の「電動アシストモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ライドオン台車」、「電動アシスト」、「モーターバイク」などの商品も取り扱っております。
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様
前照灯:LED前照灯
全長(mm)
1610
全幅(mm)
560
定格出力(W)
250
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
AC100-240
タイヤサイズ
20インチ
充電時間(時間)
約3.5
適応身長(cm)
(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)
約920×500×790
錠前
シリンダー式リング錠
走行距離(km)
1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)
26
最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプ
クラッチ
面取(mm)
(K)1.3
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。
電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。
難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。
加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。
お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保
仕様
【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)
セット内容
台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器
質量(kg)
約21
色
ブルー
積載荷重(kg)
300
ユニット質量(kg)
約8
定格電流(A)
20
定格入力電圧(V)
100~240(国内・海外兼用)
荷台寸法(幅)(mm)
605
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
905×605×900
キャスター径(Φmm)
150
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用環境
屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
25.2
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約2
検知方式
【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式
適合安全規格
【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)
最高速度(km/h)
3.5(アシスト)
駆動源
DCブラシレスモーター
荷台寸法(奥行)(mm)
905
稼働時間(時間)
約6
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)
(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番
485-0092
ブレーキ
ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)
30
タイプ
3輪
モーター
ホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
バッテリー
鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)
アルミ
モーター出力(W)
250
タイヤタイプ
メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)
6~7
駆動方式
ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度
7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3868
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
既存の台車に取り付けできるユニットセットです。
既定のサイズの台車であれば様々な台車に取り付け可能です。
アシスト能力:傾斜0度で1000kg 傾斜6度で150kg
※上記商品に台車は含まれておりません。
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)
130
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)
18
仕様
最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様
前照灯:LED前照灯
全長(mm)
1610
全幅(mm)
560
定格出力(W)
250
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
AC100-240
タイヤサイズ
20インチ
充電時間(時間)
約3.5
適応身長(cm)
(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)
約920×500×790
錠前
シリンダー式リング錠
走行距離(km)
1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)
26
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)
120
仕様
最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質
フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)
35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)
(左右ガードフレーム)各60
モーター
直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)
上/980、中/950、下/870
機能
過電流保護
ブレーキ形式
前輪ディスクブレーキ
バッテリー
DC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ
前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力
26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力
AC100V~240V
フレーム(mm)
(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高速度(km/h)
5
作動温度(℃)
-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)
1179×1023×455
定格電圧(V)
36
耐荷重(kg)
100
出力電圧(V)
42
入力電圧(V)
100・50/60Hz
出力電流(A)
2
モーター(W)
250
充電電圧(V)
42(最大)
入力電流(A)
2(最大)
バッテリー容量(mAh)
10000
保管温度(℃)
-20~45
折りたたみ寸法(mm)
1179×750×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP54
走行速度(km/h)
20
動作温度範囲(℃)
0~40
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。
仕様
組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤ
トラスコ品番
467-5801
材質
荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
長さ(mm)
800
幅(mm)
700
高さ(mm)
320
ハンドル高さ(mm)
900
組立時間
1人20分
適合ストッパー
-
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)
(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番
485-0106
ブレーキ
ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
タイプ
4輪
モーター
ホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
バッテリー
鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)
アルミ
モーター出力(W)
250
タイヤタイプ
メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)
6~7
駆動方式
ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度
7度(60kg積載時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
質量(kg)
1.3
モータータイプ
クラッチ
使用ベアリング
6005ZZ
回転速度(r/min)
(内輪)2200/(外輪)900
空転摩擦トルク(N・m)
0.2
インロ径E(mm)
47
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様
最高インデキシング頻度:150回/分
モータータイプ
クラッチ