電動包丁 シャープナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「電動包丁 シャープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シャープナー」、「カッター研ぎ」、「ニッパー 研ぎ」などの商品も取り扱っております。
シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質 本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 質量(g) 260 電源 アルカリ単3電池4本(別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×98×73
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様 電池式 寸法(mm) 38×202×57 質量(g) 135 電源 アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番 65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

サッと一回溝に通すだけの簡単操作で包丁が研げる、電動シャープナー。粗砥から仕上げ砥までを1回通すだけで完了。砥石カートリッジが付属(カートリッジは水洗い可能) ハイパワーモーターで安定研削。電源はコード式です。
材質 本体/ABS樹脂 砥石/アランダム砥石 シャフト/ステンレススチール 砥石受け・砥石スペーサー・ジョイント・ギア/ポリアセタール ゴム足/シリコーンゴム カバー/AS樹脂 質量(g) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 13.8×11.1×10.5 アズワン品番 65-1222-46
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電動式(荒研ぎ、中研ぎ)と手動式(仕上げ研ぎ)の計3スロットを備えたハイブリッド仕様の庖丁研ぎ器です。各研磨材には粗さの異なるダイヤモンドを使用し、シャープな切れ味を実現しています。日常の刃のメンテナンスであれば、電源を入れずに手動式スロットのみの使用で手軽に研ぐことができます。
材質 本体:ABS樹脂、研磨材:ダイヤモンド 高さ(mm) 95 質量(g) 1150 定格電圧(V) 単相100(50/60Hz) 外寸(mm) 228×82 アズワン品番 62-6422-79
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。 これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用 材質 (ガイドスロット)ポリアミド 幅(mm) 158 高さ(mm) 57 材質(本体) グラスファイバー強化ポリアミド 質量(g) 65 タイプ 両刀 奥行(mm) 58 使用砥石 ファインセラミックス アズワン品番 65-1225-47
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

付属品 片刃専用カートリッジ砥石、両刃専用カートリッジ砥石 質量(g) 875 電源(V) 単相10050/60Hz 消費電力(W) 40/53 コード長さ(m) 1.2 外寸(mm) 138×111×H105 定格時間 2分 EBM品番 3480500
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

シェフズチョイス電動式包丁研ぎ器
両刃も片刃も研げるプロ仕様の電動包丁研ぎ器です。荒研ぎ・中研ぎ・仕上げ研ぎの3スロットを搭載。研磨材にはダイヤモンド(荒研ぎ・中研ぎ)と、滑らかに仕上げる酸化アルミニウムポリマー(仕上げ研ぎ)を使用しており、刃をシャープに仕上げます。スロットに差し込んだ包丁を一定速度で手前に引くだけなので、だれがやっても同じように研ぐことができます。グリップハンドルは、使用時の安定性に配慮された設計です。片刃・両刃・波刃などに対応しています。
材質 本体:ABS樹脂、研磨材:天然ダイヤモンド、酸化アルミニウムポリマー 質量(kg) 2 高さ(mm) 110 消費電力(W) 60 定格電圧(V) 単相100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.75 外寸(mm) 250×120 定格時間(分) 20
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

電源:単2乾電池×4個(付属)定格時間:3分砥石材質:セラミック質量:255g(乾電池別)。ステンレスやハガネの包丁が簡単に研げます。たて研ぎで、引きやすく安全です。
砥材 セラミック 質量(g) 255(電池別) 電源 単2電池×4(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×50×77 定格時間 3分 TKG品番 9-0353-0601 TKG品番(2017) 6-0325-0601
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 砥石寸法(Φmm)外径 135 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ 18 付属品 中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質 外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg) 2.6 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 40 絶縁方式 2重絶縁 定格時間(分) 30 砥石内径(mm) 45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

アルミナセラミック研磨砥石。水砥ぎ式。両刃はもちろん出刃(左利きも出来ます。) などの片刃や菜切、ステンレス庖丁なども研げます。
質量(g) 330 砥粒種類 両刃・片刃兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 164×75×60 TKG品番 9-0354-1501 TKG品番(2017) 6-0326-1501
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm) 105 質量(g) 45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質 (本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様 右回転 粒度 100 使用範囲(mm) Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V) AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W) 95 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 18500 研磨角度(°) 118 付属品 チャック 質量(g) 980 角度(°) 逃げ:6 本体寸法(mm) 175×130×85 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 15 研磨サイズ(mm) 鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリル ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

セット内容 本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 約1.6 ブラック 電源(V) AC100(50/60) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×110×165 定格時間(分) 15以下(5分インターバル) 研磨対象 スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼) 研磨サイズ(mm) 3.~16 入力電力(W) 40
1台
7,389 税込8,128
当日出荷

小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両刃はもちろん(左利きも出来ます)鋼・割込み包丁、 ステンレス包丁、セラミック包丁なども研げます。片刃・両刃兼用
砥粒種類 両刃・片刃兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×57×68 仕様 水研ぎ式 タイプ 両刃・片刃兼用 TKG品番 9-0354-1401 TKG品番(2017) 6-0326-1401
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm) 120 ブラック 仕様 防錆油付き 材質 超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷