電工ナイフ 研ぎのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「電工ナイフ 研ぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工ナイフ 砥石」、「ニッパー 研ぎ」、「電工ナイフ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm) 105 質量(g) 45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質 本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 質量(g) 260 電源 アルカリ単3電池4本(別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×98×73
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm) 120 ブラック 仕様 防錆油付き 材質 超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様 電池式 寸法(mm) 38×202×57 質量(g) 135 電源 アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番 65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。 ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃) 8cr13mov
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm) 195(収納時:117) 刃長(mm) 65 質量(g) 100 材質(グリップ) 木製(フレーム:金属)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)オール研ぎ太郎
床に置いてしっかり固定して研磨できる ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。 製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、 製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。
材質 本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー 形状 幅(mm) 50 全長(mm) 131(収納時)/169(使用時最大) 高さ(mm) 48 質量(g) 128 目の粗さ カーボン 仕上 セラミック
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。 これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用 材質 (ガイドスロット)ポリアミド 幅(mm) 158 高さ(mm) 57 材質(本体) グラスファイバー強化ポリアミド 質量(g) 65 タイプ 両刀 奥行(mm) 58 使用砥石 ファインセラミックス アズワン品番 65-1225-47
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル 2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6) 刃長(mm) 88
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荒研ぎも仕上げもこれ一本でOK!。1:先端で細かいところまで研げる!4役こなせるダイヤモンドやすり!。2:握りやすく作業しやすいグリップハンドル!。台所の包丁差しに包丁と一緒に!
用途かま・ナタ・はさみ・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・ステンレス包丁・一般包丁・出刃包丁・セラミック包丁等の刃研ぎに。 刃長(mm) 150 仕様 表面:平面・曲面(荒研ぎ用)/裏面:平面・曲面(仕上げ用) 全長(mm) 255 刃幅(mm) 20 アズワン品番 64-9645-57
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ポケットから取り出して手軽に研げる携帯砥石です。 持ち易く砥石が割れにくいプラスチックベース付。 携帯に便利な、ひも穴付。 ステンレス刃にも使用できます。 水に濡らして使用するタイプで
適合 デンコーマック等のナイフ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。 ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm) 205 質量(g) 120 硬度HRC(刃部) 60 材質(ハンドル) 天然木
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両刃はもちろん(左利きも出来ます)鋼・割込み包丁、 ステンレス包丁、セラミック包丁なども研げます。片刃・両刃兼用
砥粒種類 両刃・片刃兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×57×68 仕様 水研ぎ式 タイプ 両刃・片刃兼用 TKG品番 9-0354-1401 TKG品番(2017) 6-0326-1401
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフ
専用ホルダー付の電工ナイフです。電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザインです。握りやすいエラストマー樹脂製グリップです。スライド式ロックでナイフをしっかり固定します。付け外し簡単なクリップ式ベルトループです。
用途電線の皮むきなどの作業に。 全長(mm) 220 刃長(mm) 65 刃幅(mm) 41 材質 刃部:SK85、ホルダー:ABS樹脂 質量(g) 190
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm) 207×66×34(砥石のみ) 材質 特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)