- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 電気 配線 接続 コネクタのおすすめ人気ランキング
電気 配線 接続 コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,132件の「電気 配線 接続 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線接続」、「配線ターミナル」、「配線ジョイント」などの商品も取り扱っております。
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
種類
差込形電線コネクタ
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
300
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)
(銅)1.6、2.0
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類
プラグジョイントコネクタ
差込み線数(本)
3
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
300
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+110
規格
電気用品安全法許可品<PS>E
材質(絶縁体)
ポリカーボネイト
難燃性
UL94V-0
材質(コンタクト)
すずめっき付銅合金
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考
芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。
タイプ
防水コネクタ
使用温度範囲(℃)
-25~70
保護構造
IP67(IEC529)
定格電流(A)
4
材質(キャップ)
PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプ
M12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(ケーブル)
(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(カバー)
PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)
20~85
ケーブル
なし
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
黄銅
材質(リング)
鋼
組立部固定強度
(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)
黄銅
耐電圧(V/min)
AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトクランプ)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)
LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)
ゴム
挿抜耐久(回)
200以上
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
規格
JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品。国土交通省電気設備工事共通仕様書記載。住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載。内線規定記載工法。電気用品安全法許可品。(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品。全日電工連推奨品第55号
材質
本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)。圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)。導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)
(銅単線)1.2、1.6、2.0
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
材質
成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
種類
プラグジョイントコネクタ
適合規格
電機用品安全法<PS>E
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
最高使用温度(℃)
(絶縁体)120
適合電線範囲 単線(mm)
Φ1.6~2.0
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
材質
導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレー。レバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)
10
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類
差込形電線コネクタ
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
100
材質(コンタクト)
銅合金
材質(本体)
ポリカーボネイト
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
トラスコ品番
208-2857
材質
成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
色
透明
質量(g)
150
タイプ
プラグコネクタM2
種類
プラグジョイントコネクタ
適合規格
電気用品安全法<PS>E
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
最高使用温度(℃)
(絶縁体)120
アズワン品番
64-8623-23
差込み線数(本)
2
適合電線範囲 単線(mm)
Φ1.6~2.0
1箱(20個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。
作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に
接続
直線
色
黄
適合外径(Φmm)
1.52
材質(ボディ)
ポリカーボネート
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ
中継・基板用
ピッチ(mm)
5.8
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧(V)
300
耐電圧
AC1700 r.m.s
定格電流(A)
(最大)10
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)
(最大)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(厚さ)1.6
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
寸法B(mm)
24.6
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
仕様
RoHS対応品
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
白
使用温度範囲(℃)
-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052
耐電圧
AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)
26~16
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下。環境試験後:10以下
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
材質(ハウジング)
ポリカーボネイト
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(導電板)
無酸素銅(すずめっき)
仕様
ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)
125
適合電線径(Φmm)
1.6、2
質量(g/パック)
40
質量(g)
40