電線対基板用コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
2,027件の「電線対基板用コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本圧着端子 コネクタ」、「プリント基板用コネクタ」、「コネクタ ハウジング」などの商品も取り扱っております。

適合 ハウジング:5051、51191 種別 ウエハー 材質 ウエハー:PBTP(ガラス入り)。ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -40~+105。(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V) 250(最大) 耐電圧 AC1000V/1分間 定格電流(A) 3(最大) 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 難燃性 UL94V-0
1パック(10個)ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

長さ(mm) PCテール:3.6 幅(mm) 11.4 高さ(mm) 13.85 ピッチ(mm) 5.08 使用温度範囲(℃) -40~105(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V) (最大)250 耐電圧 AC1500V/1分間 列数 1 定格電流(A) (最大)7 材質(コンタクト)/処理 黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 仕様 ロック付き。ELVおよびRoHS対応済み 適合 ハウジング:5197 種別 基板用ヘッダー 表面処理 PCテール部:Tin(Sn)。下地:Copper(Cu) 難燃性 UL94V-2 適合パネル厚さ(mm) 1.6 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 コンタクト保持力 19.6N(4.41lb)。(最小、1極あたり) ピンサイズ 1.14mm(.045")、Square
1パック(10個)
319 税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合 ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274。ターミナル:5194、5225 種別 ハウジング 材質(ハウジング) ナイロン66 難燃性 UL94V-2 定格電流(A) (最大)7 定格電圧(V) (最大)250 ピッチ(mm) 3.96 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧 AC1500V/1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下
1パック(10個)
139 税込153
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃) -55to+85 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 コンタクトピッチ(mm) 2.54
1個
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V) 最大/250 定格電流(A) 最大/3 電線抱合範囲AWG(#) #22~#28 電線被覆外径(mm) Φ1.2~Φ1.7 被覆ストリップ長(mm) 2.8~3.4 適合ハウジング 5051
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質 ナイロン6 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812、R75086 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質 ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297 定格電圧(V) 250(AC・DC) 耐電圧 AC1000 1分間 定格電流(A) 3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合電線 AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様 シリーズ = KK 508。シリーズ番号 = 2599。ピッチ = 5.08mm。コンタクト数 = 6。行数 = 1。ボディ向き = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。端子方法 = はんだ。タイプ = 電線対基板。定格電圧 = 250 V ac。。極性付きアセンブリ可能なバックウォールヘッダ、2599シリーズ. 3001及び5058シリーズハウジングと3002シリーズ基板コネクタとかん合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
979 税込1,077
翌々日出荷

スカッタブル実装が可能 ボックス型リーフコンタクト使用 小形大容量コネクタ 誤挿入防止、確実なロック機構
材質 (ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 5 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10(AWG#16使用時)
1袋(10個)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンサイズ 1.14mm(.045")、Square 仕様 ロック付き。ELVおよびRoHS対応済み 適合 ハウジング:5195 種別 基板用ヘッダー 長さ(mm) PCテール:3.60(.142″) 幅(mm) 10.75(.423″) 高さ(mm) 13.85(.545″) ピッチ(mm) 3.96 使用温度範囲(℃) -40~+105。(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V) 250(最大) 耐電圧 AC1500V/1分間 列数 1 定格電流(A) 7.0(最大) 表面処理 PCテール部:Tin(Sn)。下地:Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理 黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 難燃性 UL94V-2 適合パネル厚さ(mm) 1.6(.062″) 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 コンタクト保持力 19.6N(4.41lb)。(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 1.60(.063″)
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 シリーズ = KK 254。シリーズ番号 = 6373。ピッチ = 2.54mm。コンタクト数 = 4。行数 = 1。ボディ向き = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = つや消しスズ。定格電圧 = 250 V。。ストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷




仕様 コンタクト数 = 2。行数 = 1。ピッチ = 4.2mm。ジェンダー = オス。シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。ボディ向き = ストレート。深さ = 23.7mm。ハウジング材質 = ナイロン。。ミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷

薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質 ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲(℃) -25~+85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V) 250 耐電圧 AC800V/1分間 定格電流(A) 3 絶縁抵抗 1000MΩ以上 適合電線範囲 AWG(#) 32~22
1袋(10個)ほか
188 税込207
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A) 3 コンタクトピッチ(mm) 2.54 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 結線方式 電線側/圧着。基板側/半田(スルーホール)ラッピング 材質(ピンヘッダー)/処理 銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 材質(絶縁体) ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様 1列型 適合 基板厚:1.6mm 材質 コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) インシュレータ:黒 耐電圧 AC1000Vrms 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000 コンタクトピッチ(mm) 2.54 仕上処理 接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき スルーホール Φ0.9mm コンタクト形状 ソケット 実装方法 はんだ付け(スルーホール) 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 クリンチ有り。RoHS対応品 適合 XHP-※ 材質 黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)