- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 食パンカットガイドのおすすめ人気ランキング
食パンカットガイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新90件の「食パンカットガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンスライサー」、「パン保存ケース」、「チーズグレーター 電動」などの商品も取り扱っております。
材質
本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー
幅(cm)
7.9
長さ(cm)
13
高さ(cm)
23
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット!
食パンを好みの厚さにスライス
25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質
本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー
質量(g)
243
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:165×190×60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に
セット内容
パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー
材質
(本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
寸法(mm)
290×200×210
質量(g)
1120
耐熱温度(℃)
本体:80・ナイフハンドル:170
1セット(3点)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
材質
本体・ふた:ポリスチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、刀身:ステンレス鋼、刃の形状:片刃、ハンドル・さや:ABS樹脂(耐熱温度80度)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×205
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
焼きたてふかふかのパンもきれいに切れるパン切りナイフと、5段階から好みの厚さで均等に切れるガイドのセットです。
材質
[パン切りナイフ]刃体/ステンレス単層材(刃材:ステンレス刃物鋼)(刃付け形状:波刃付け)、柄/ポリプロピレン、[ガイド]厚み調整プレート・包丁ガイド・ベース:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
全長(mm)
328
質量(g)
60
刃幅(mm)
30
板厚(mm)
1.5
柄長さ(mm)
17
刃渡り(mm)
210
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!。新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。パンの保管に便利なフード付きタイプです。。【特徴】。焼きたて、薄切り、最後の数枚など、難しかったホームベーカリーのスライスが簡単にできます。ホームベーカリーの様々なサイズに幅広く対応(高さ約20cm 幅約14cmまで)。サンドイッチに使える1cmからリッチな3cmまで5段階に厚みの調整ができます。製品を立ててコンパクトに収納できます。底皿が外せるので、パンくずを簡単に捨てられお手入れラクラク。底皿に滑り止めラバー付き。製品が動かず安心してスライスできます
材質
安全ガード:ABS樹脂、ナイフあて:ポリプロピレン、本体枠、フード:スチロール樹脂、厚み調節板、底皿:ABS樹脂
色
ホワイト
寸法(mm)
164×242×218
質量(g)
714
耐熱温度(℃)
80(安全ガード、厚み調節板、底皿)、70(本体枠、フード)、120(ナイフあて)
耐冷温度(℃)
-30(安全ガード、本体枠、厚み調節板、底皿)、-20(ナイフあて)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
チーズが簡単に繊細な糸状に。
美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。
刃に触れることなく削ることができるので安全。
ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。
ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。
チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。
材質
(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×100×80
TKG品番
9-0576-1101
TKG品番(2017)
6-0516-0901
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!
新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。
厚さ調整は5段階。安全ガード付き。
底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂
質量(g)
374
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
159×235×69
TKG品番
7-0326-0901
TKG品番(2017)
6-0315-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ご家庭で食パンをお好みの厚さにカットできる便利な商品です。目盛りにあわせて厚み調整プレートを差し込み、包丁を入れるだけで薄切り厚切り自由自在♪
サンドイッチ用のパンなどハムやチーズにもお使い頂けます。使わない時には折りたたんでコンパクトに収納できて場所をとりません。
高さ約15cm、横幅約12cmまでの食パンが切れます。(5枚、6枚、8枚、12枚切り対応)
材質
本体・プレート:ABS樹脂、包丁ガイド:ポリエチレン
耐熱温度(℃)
80(本体・プレート)、60(包丁ガイド)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×55×177
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×145×177
厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質
鉄・アルミ・プラスチック
質量(kg)
20
電源(V)
単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)
594×530×440
消費電力(W)
92/78
刃径(Φmm)
203
作動方式
手動、自動式
最大切断径(Φmm)
170×130
TKG品番
9-1168-0601
TKG品番(2017)
6-1048-0601
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
5種類の厚さにカットできます!。12・8・6・5・4枚切りにスライス。パン置きプレートを広げ、お好みの厚さにあわせて厚み調整板を差し込みます。抗菌加工。使用後はたたんでコンパクトに収納。フック穴が付いて、吊り下げOK。
材質
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
約80
耐冷温度(℃)
約-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
最大/約15×22.8×19.9、収納時/約15×6.6×19.9
美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです!
柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。
耐久性に優れた樹脂ハンドルです。
異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。
エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。
真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。
先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
寸法(mm)
340×34×17
質量(g)
69
材質(柄部)
PP
耐熱温度(℃)
(柄)110
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
薄切り厚切り自由自在。食パンをお好みの食感や用途に合わせて簡単にカットできるカットガイド。ホームベーカリーで作った山型パンにも対応。薄切り厚切り自由自在。高さ約200mm、幅約140mmまでの食パンが切れ、厚み調整プレートで、食パンを5枚切(25mm)、6枚切(20mm)、8枚切(15mm)にカットできます。食パンだけでなく、サンドイッチやハム、チーズなどにも使えます。使用後はたたんでコンパクトに収納できます。
寸法(cm)
使用時/約22×16.9×20.9
材質
本体・プレート/ABS樹脂、包丁ガード/ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に
材質
(本体)スチール樹脂(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
形状
角形
寸法(mm)
290×200×210
質量(g)
1120
耐熱温度(℃)
本体:80・ナイフハンドル:170
2ヶの補助具をケーキナイフの先端とハンドル近くに取り 付けて、約6mmのピッチ(6mm・12mm・18mm・24mm・30mm)で カステラをスライスできます。
材質
本体:6ナイロン バネ:ステンレススチール
入数
2個
TKG品番
9-0345-1201
TKG品番(2017)
6-0316-1501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
フタ/AS樹脂、本体/ポリプロピレン、バターカッター・バターナイフ/ステンレス鋼
幅(cm)
19
長さ(cm)
10.7
高さ(cm)
4.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質
ABS、PA、PS
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
使用方法
キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品
替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)
(キャベツ)220
処理能力
1個/2分
調節範囲(mm)
(厚さ)0~2.5
TKG品番
9-0662-0901
TKG品番(2017)
6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)
1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。
2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。
3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg)
18
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
590×565×320
消費電力(W)
100
刃径(Φmm)
203
作動方式
手動式
定格時間
連続
最大切断径(Φmm)
180×130
TKG品番
9-1168-0401
TKG品番(2017)
6-1048-0801
厚さ調整範囲(mm)
ハンドル式:7~40
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷