鳴き止め スプレー ブレーキのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「鳴き止め スプレー ブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキ鳴き止め」、「ブレーキ鳴き止め剤」、「自転車 ブレーキ 鳴き 止め」などの商品も取り扱っております。
二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。
用途乗用車のディスクブレーキ専用。 成分 鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME) トラスコ品番 836-3288 種類 油性、エアゾール 寸法(Φ×高さH)(mm) 53×180 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.032L 危険物の性状 非水溶性
1本(150mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

耐熱・耐久ディスクパッドグリース ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。 高粘着シリコーングリースで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。
1本(180mL)ほか
2,600 税込2,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式 エアゾール式 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑 外観 灰黒色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊固体潤滑材を配合。 優れた耐熱性と弾力性を持つ皮膜で制動時に発生する微振動を吸収し、ディスクブレーキの鳴きを防止します。
危険物の類別 非危険物
1本(10g)
809 税込890
当日出荷

スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。
用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。 黒色 使用温度範囲(℃) -60~450 機能 噴霧ボタン +スチールノズル付 主成分 二硫化モリブデン 危険物の類別 非危険物 特性 乾性被膜潤滑
1本(300mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に 使用温度範囲(℃) -50~400 成分 二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPG トラスコ品番 126-3366 適合範囲 機械部品 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
5,698 税込6,268
当日出荷

スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護 質量(g) 207 ノズル長(cm) 15 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ用ラバーグリース JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g) 100 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
1,560 税込1,716
当日出荷

バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。 定量噴射バルブの採用により細かい点付け塗布が可能。ボタンを押し続けても一定量しかグリースが出ません。 過剰噴射がなく、液だれ・液の飛散が少ないため、安全性・作業性向上に役立ち、さらには経済的に使用することができます。
危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分 銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤 液色 仕様 2輪用 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
399 税込439
当日出荷

耐熱シリコーンブレーキグリース ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。 従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30~281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。
用途スライドピンやバックプレートの潤滑に。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
3,960 税込4,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。 グリス種類 モリブデングリース 成分 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン 灰黒色 使用温度範囲(℃) -15~120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 160mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃) 1100 成分 鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。
使用温度範囲(℃) 1000以下 外観 ブロンズ色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 90mL 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。 微動腐蝕の防止に。 摘要 黒色エアゾール式 使用温度範囲(℃) -60~400、※焼き付き防止~800 使用ガス LPG 成分 二硫化モリブデン、合成油グリース トラスコ品番 126-2611 黒色 適合範囲 機械部品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。 使用温度範囲(℃) -20~200 成分 二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面 使用温度範囲(℃) 900以下 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷

ベルトに付着した汚れを落とします。 ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。 質量(g) 80 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×90×36 主成分 特殊ポリマー、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -15~160 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)