黒皮・塗装のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
211件の「黒皮・塗装」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サビ発生剤」、「電気 ハンドホール」、「マンホール 雨水」などの商品も取り扱っております。
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分 ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性 耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番 361-0276 耐熱温度(℃) 約400 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm) 2~3 鉛筆硬度 3H 密着性 (初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」 従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい! トップクラスの穴あけスピード効率 従来製品より穴あけスピード約44%UP! 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ 質量(kg) 2.3(サイドハンドル含) 回転数(min-1[r.p.m]) 無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800 打撃数(min-1) 無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲 常温 耐熱温度(℃) 150(連続使用100) 硬化時間(分) 約20 塗布面積(m2) 1.5 指触乾燥時間(分) 2~3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.168L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁
1缶(4L)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
特性 防錆 仕様 上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。 使用方法 使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。 内容量(mL) 400 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.2L 油性 or 水性 水性 危険物の性状 水溶性
1本(400mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。除錆後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる
1缶(1L)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。 トラスコ品番 398-5148 種別 常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤 耐熱温度(℃) 400 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.126L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 特性 速乾、錆止め 仕様 JISK 5621塗料使用 タイプ 速乾さびどめスプレー 主な用途 鉄、トタン 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 150mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 約1.2~1.6 指触乾燥時間(時間) 約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約60分(冬期:約2時間)(20℃) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間 20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分 マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン 主な用途 亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 塗装間隔 【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。
用途木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。 金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。 危険物の類別 非危険物
1個(200mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンブラックガードスプレー
レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。 トラスコ品番 398-5121 容量(mL) 420 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.105L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に 透明 成分 合成樹脂(アクリル) 特性 さび止め トラスコ品番 818-6440 タイプ さび止めスプレー 主な用途 鉄、真ちゅう、銅、アルミ 指触乾燥時間(分) 約10(20℃)、約20(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.18L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約1.0~1.5 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アクリルラッカー
1本(400mL)
1,198 税込1,318
当日出荷


「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg) 3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 358×84×259 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号 432 充電時間(分) 22 穴あけ能力(mm)コアビット 54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 32 振動3軸合成値(m/s2) 14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」 トップクラスの穴あけスピード&低振動 穴あけスピード約23%UP! 従来製品より約18%低振動化 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ 付属品 デプスゲージ、サイドハンドル、ケース 質量(kg) 2.5(サイドハンドル含) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800 本体寸法(mm) 271×211×81(蓄電池装着時) 無負荷打撃数(min-1) NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100 アズワン品番 65-1989-83 1充電当たりの作業量 コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様 ハンドホール:MH-450 付属品 ゴムパッキン、鎖 質量(kg) 5.2 強度 T-4 破壊強度(kN[kgf]) 40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途 鉄部 主成分 樹脂、顔料 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番 121-1439 使用温度範囲 常温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.09L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

材質 (1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ 丸枠
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)