1.27 ピッチ コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,171件の「1.27 ピッチ コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1.27 mm ピッチ コネクタ」、「ハーフピッチコネクタ」、「20ピンフラットケーブル」などの商品も取り扱っております。
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電子機器の高電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
1個
189 税込208
31日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類 その他 ケーブル UL1007AWG26 ケーブル長(cm) 約20(コネクタ部含まず) 仕様 10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 ケーブル長(mm) 2000 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A) 3 コンタクトピッチ(mm) 2.54 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質(絶縁体) ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 材質(コンタクト)/処理 銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 形状 ストレート 種類 角型 使用温度範囲(℃) -55~+85 コネクタ形状 プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 コンタクト形状 メス 耐電圧(V/min) AC1000 結線方法 基板実装 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A) 0.5 耐電圧(V/min) AC650(リーク電流1mA以下)
1個
特価
149 税込164
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用 種類 両面 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 60.33×101.6 仕様 Max.120ピン用 仕上処理 スルホール、ハンダ、レジスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
仕様 フックピン無し 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
149 税込164
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
仕様 フックピン付き 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
239 税込263
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A) 3 コンタクトピッチ(mm) 2.54 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 結線方式 電線側/圧着。基板側/半田(スルーホール)ラッピング 材質(ピンヘッダー)/処理 銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 材質(絶縁体) ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm) 1.27(芯線間) 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) (高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体) PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量 50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 225 絶縁抵抗(MΩ/km) 10 導体構成(本/mm) 7/0.127TA 導体外径(Φmm) 0.38 絶縁体外径(mm) 1 特性インピーダンス(Ω) 100 絶縁耐力 AC1000V/分 安全電流(A) 0.6 ケーブルサイズ(AWG) 28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -55~+105(低温にて氷結しないこと) 外形寸法(mm) 16.1(H) 適合規格 MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合 耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時/20~85 材質(コンタクト) 接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm) 材質(ストレインリリーフ) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 挿抜耐久(回) 50 単体抜去力(N) 0.39以上(□0.64mmテストゲージにて) 表面処理(コンタクト) 接続部:金メッキ(0.15μm)
1セットほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数 40 コネクタA TYCO-AMP、1903404-1 コネクタB TYCO-AMP、1903404-1 電線メーカー 沖電線 電線型番 FLEX-B 40C UL2651
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃) -55~+105(低温にて氷結しないこと) 適合規格 MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合 耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 総合挿入力 極数×1.96N以下 材質(コンタクト接触部) りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部) りん青銅 処理(コンタクト接触部) ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部) ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) 挿抜耐久(回) 50 単体抜去力(N) 0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寸法(mm) 融着部/30、非融着部/70 ピッチ(mm) 1.27(芯線間) 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) (高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体) PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量 50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 225 絶縁抵抗(MΩ/km) 10 導体構成(本/mm) 7/0.127TA 導体外径(Φmm) 0.38 絶縁体外径(mm) 1 特性インピーダンス(Ω) 100 絶縁耐力 AC1000V/分 安全電流(A) 0.6 ケーブルサイズ(AWG) 28
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ デージーチェーンタイプ 使用温度範囲(℃) -55to+105 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ソケット 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 圧接
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)