- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 1.8mmのおすすめ人気ランキング
1.8mmのおすすめ人気ランキング
2025/12/30更新10,150件の「1.8mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 1.5mm」、「アクリル板 6mm」、「1.8mm ドリル」などの商品も取り扱っております。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
材質
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。
仕様
マウス非対応
材質
上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
上敷/1.8、下敷/2.0
色
上敷/透明、下敷/グリーン
タイプ
下敷き付
マット厚(mm)
1.8
繰り返し・詰め替え
対応
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
50
型番
(本体)708 200 3
能力(mm)
ストリッピング:楕円・2xR1.80(2.60)/2xΦ1.80
能力(mm2)
1.25×2芯
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。
仕様
マウス非対応
材質
軟質塩ビ
厚さ(mm)
1.8
色
透明
タイプ
下敷なし
繰り返し・詰め替え
対応
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)
黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため
細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして
粒度
240
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
全長(mm)
100
セット内容
(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mm。ダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。
材質
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
形状
丸
1セット(4本)
¥679
税込¥747
当日出荷
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
仕様
精密仕上
種別
精密
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
大容量ジャー炊飯器
おこげがつきにくい炊飯シート付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
色
ステンレス
優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。フライパンの温度が下がりにくく、食材の旨味をギュッと閉じ込めます。フライパン側面の緩やかなカーブにより料理をひっくり返しやすくなっています。チャーハンや炒めものにおすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。
材質
表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:1.8mm
色
ブラック
質量(g)
800
対応
対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
寸法(cm)
28
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
商品サイズ:489×285×135
満水容量(L)
約3.9
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品
取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)
約 W 30 × H 240 × D 16
質量(g)
約41 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)
-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)
0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプ
サーミスタ
プローブ
Φ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)
0.1
電源(個)
CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング
約 2 回/秒
防塵防水性能
IP66準拠
オートパワーオフ
10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定精度(℃)
・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
色
透明
長さ(mm)
3.8
幅(mm)
6.3
ピッチ(mm)
1.8
極数
2
シリーズ
SFH
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
SFHコネクタ
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート
1袋(10個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
補助板を壁面に取り付けることでマグネットが使えるようになります
材質
スチール板:スチール、粘着剤:アクリル系、ベースシート:PP
厚さ(mm)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×25×1.8