カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(116)
- スパナ/レンチ(3)
- ソケット/ソケットレンチ(9)
- トルクレンチ/トルクドライバー(2)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(195)
- 電設工事関連(14)
- 水道・空調配管用工具(3)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(11)
- プーラー(引き抜き専用工具)(2)
- 工具セット(12)
- ハサミ(10)
- カッター(21)
- のこぎり(20)
- バール/タガネ/クサビ(1)
- ポンチ/刻印/ハトメ(5)
- リベッター/ナッター/タッカー(1)
- ハンマー(30)
- 土木建築関連(4)
- 大工道具(24)
- 防爆工具(2)
- その他作業工具(16)
- 作業工具その他(11)
- 工具箱/腰袋/工具差し(1)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(66)
- KNIPEX(クニペックス)(35)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(21)
- KEIBA(19)
- 与板利器工業(18)
- E-Value(16)
- ENGINEER(エンジニア)(13)
- 王将(須佐製作所)(13)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- ANEX(10)
- Wera(10)
- TRUSCO(10)
- ホーザン(10)
- Silky(ユーエム工業)(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- KTC(8)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(8)
- TSUNODA(ツノダ)(8)
- SK11(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
作業工具 :「1.8mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
![11x1.8mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64597305-260428-02.jpg)
11x1.8mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
エスコ¥7,350税込¥8,0851個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅軸長(mm)300先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)11×1.8![11x1.8mm/250mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64597296-260428-02.jpg)
11x1.8mm/250mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅軸長(mm)250先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)11×1.8
先切金槌
E-Value¥829税込¥9121個当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。用途木材への釘打ち。種類片口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)木主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ
木工用DIYのみ
SK11(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
ミラー板金ハンマー(スチール柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷種類板金用ハンマー全長(mm)330材質(柄部)スチール主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
Nつま~る
友定建機(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ
H&H¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!材質S45C全長(mm)100穴径(Φmm)18
桜日本 追い入れのみ
与板利器工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
黒板金ハンマー(グラス柄)
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
切出小刀
池内刃物¥2,398税込¥2,6381本当日出荷播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、園芸用にご使用下さい。用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。
切出小刀 左
池内刃物¥2,998税込¥3,2981本当日出荷播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、園芸用にご使用下さい。用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。仕様左利き用サイズ(mm)18
新型モルタルガン
SPG(サヌキ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム寸法・規格(mm)508.5
武力屋鎚
王将(須佐製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から3日以内出荷先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
翔 替刃式ノミ替刃
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
創一郎 櫛型作里
与板利器工業¥5,398税込¥5,9381個当日出荷敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
CRAFT HOUSE 切出小刀 共柄
与板利器工業¥2,698税込¥2,9681本当日出荷受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:鉄材質(刃)安来鋼白紙二号材質(柄部)鉄
木彫ノミ タタキ 浅丸
三木章¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。用途木彫り、彫刻作業。材質高級刃物鋼
直秀 追い入れのみ
与板利器工業¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
ブリキヤ槌
龍馬¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ブリキを叩いて曲げたりとめたりするのに使います。ブリキを叩いて曲げたりとめたりするのに最適です。用途板金用。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途板金作業頭部幅(mm)18
嵯峨 追い入れのみ
与板利器工業¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
創一郎 外丸鉋
与板利器工業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷削る部材が内丸に仕上がる鉋です。家具や楽器などの細工にも使用されています。用途凹型の曲面を削る。刃幅(mm)18材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
スーパーグラス角箱屋槌
Y-SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。 手にフィットし、滑りにくいグリップです。 頭にスジ目が入っているので釘を打つ時滑りにくくなっています。用途木材への釘打ち及び釘抜き。材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
角箱屋槌
E-Value¥819税込¥9011本当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。用途木材への釘打ち。種類ネイルハンマー全長(mm)298材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)木主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ
黒先切金鎚
王将(須佐製作所)¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷から4日以内出荷先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に関西地方ですが広く用いられています。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
由弘 集成材のみ
与板利器工業¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
...





![11x1.8mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64597305-260428-02.jpg)
![11x1.8mm/250mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64597296-260428-02.jpg)