- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 26Lのおすすめ人気ランキング
26Lのおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新7,090件の「26L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリ 75D23L」、「トラック バッテリー」、「95D26L」などの商品も取り扱っております。
内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。
側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球40形相当。
広配光タイプ。
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
97
質量(g)
52
外径(Φmm)
70
周波数
50/60Hz
光源
LED
定格入力電流(A)
0.075
アズワン品番
65-0527-78
LED寿命(時間)
40000
Ra
80
明るさ
40形相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)
12
タイプ
セミシールドタイプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適
パワフル・ハイブリッドバッテリー
付属品
取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール
電圧(V)
12
フタ
6凸タイプ
内容物をホコリから守るフタ付きおりたたみコンテナです。
側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため縦・横からの荷物に強く、スタッキングが4段まで可能です。
底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
ふた付なので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、車載収納として安心してお使いいただけます。
26Lは新聞の収納にピッタリのサイズで、53Lは使いやすい大容量サイズとなっています。
材質
ポリプロピレン
電圧18V容量2.6Ahのリチウムイオンバッテリーパックです。SK11電圧18V容量2.6Ahの充電インパクトレンチ用リチウムイオンバッテリーパックです。
用途18V充電インパクトレンチ用リチウムイオンバッテリー。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球100形相当。
広配光タイプ。
全長(mm)
125
外径(Φmm)
30
定格入力電流(A)
0.22
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)
90
口金
E26
周波数
50/60Hz
光源
LED
アズワン品番
65-0527-60
LED寿命(時間)
40000
Ra
80
明るさ
100形相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)
202
定格電圧(V)
12
タイプ
オープンベント(開放)
保証期間
24ヶ月又は4万km
取っ手がついてるから持ち運びラクラク。
簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。
グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用
仕様
上部形状フラット
キャップ付きなので補水可能。乗用車から農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけるスタンダードモデル。キャップレストップフラットタイプ。長距離・長時間走行(使用)の車や重機などに最適。
イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。
用途開放型補水タイプ
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球60形相当。
広配光タイプ。
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
125
質量(g)
90
消費電力(W)
7.2
口金
E26
外径(Φmm)
95
全光束(Lm)
710
周波数
50/60Hz
光源
LED
定格入力電流(A)
0.13
光源色
電球色
アズワン品番
65-0426-94
LED寿命(時間)
40000
Ra
80
明るさ
60形相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
主な適合純正品番
122-82131-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)
FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥809
税込¥890
3日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用
タイプ
オープンベント(補水液栓付き)型
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質
PP
フタの有無
なし
仕様
カゴ車対応(950×650)
有効内寸(mm)
495×362×122
外寸(mm)
553×420×144
内寸(mm)
509×376×133
フタ
なし
スタッキング高さ(mm)
133
ネスティング高さ(mm)
77
圧縮荷重(N[kgf])
9720[990]
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
ネスティング
可
極板の耐久性向上で深放電に対応。
高い始動性能を発揮。補水作業を軽減。
配送車専用最適設計。
使用開始ラベル付。安全液栓を採用。
形状
(上部)突出
電圧(V)
12
白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色2個入り口金:E26LED5年保証
消費電力(W)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.4
定格入力電流(mA)
130
光色
昼光色
定格消費電力(W)
6.7
全光束(Lm)
874
全長(mm)
103
質量(g)
50
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
56
平均演色評価数
Ra82
電球形状
A形
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
モジュール折りたたみコンテナー。軽量薄型、単一素材(オールPP)、安定した積み重ね
フタの有無
なし
材質
PP