2tアルミジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
93件の「2tアルミジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミジャッキ」、「ダブルピストンアルミジャッキ」、「アルミフレームジャッキ」などの商品も取り扱っております。
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 取扱説明書 (2.6MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t) 2 タイプ ダブルピストン トラスコ品番 396-4957 ストローク(mm) 383 全長(mm) 697 質量(kg) 20.4 高さ(mm) 86~469 揚程(mm) 383 揚力(kN) 20 最高位(mm) 469 最低位(mm) 86 フレーム高さ(mm) 155
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
能力(t) 2.5 最低位(mm) 100 幅(mm) 289 全長(mm) 595 本体質量(kg) 26.3 最高位(mm) 460 外径(mm) 受皿:59 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t) 3 寸法(mm) (サドル)98 質量(kg) 43 ハンドル径(Φmm) 32 最高位(mm) 508 最低位(mm) 103 ハンドル長さ(mm) 1250 使用作動油 ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃) -20℃~+45℃ 揚幅(mm) 405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 703×342×162 取扱説明書 (3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

能力(t) 2 エスコ品番 EA993LP-2 材質 アルミ 幅(mm) 285 質量(kg) 20.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×697×155 ハンドル長さ(mm) 1210 最低高さH(mm) 86 最大揚高(mm) 469
1個
69,500 税込76,450
翌日出荷

収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg) 11.8 最高位(mm) 370 最低位(mm) 85 ハンドル長さ(mm) 500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 217×565×150 使用環境温度(℃) -10~60 使用作動油 ISOVG10 油量(mL) 105 最大荷重(t) 2 揚幅(mm) 285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm) ハンドル:420 質量(kg) 35 最高位(mm) 500 最低位(mm) 80 ハンドル長さ(mm) 980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 353×690×220 最大荷重(t) 3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t) 2 質量(kg) 13 ハンドル径(Φmm) 21.3 最高位(mm) 370 最低位(mm) 90 ハンドル長さ(mm) 500 使用作動油 ISO VG 10 揚幅(mm) 280 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 560×212×130 取扱説明書 (3.0MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t) 3 付属品 ハンドル 種別 ガレージローダウン ストローク(mm) 約375 ブルー 質量(g) 33600 使用温度範囲(℃) ‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約645×160×345 地上高さ(mm) 最低/最高:約90/465
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t) 3 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm) 240 全長(mm) 580 質量(kg) 16.4 高さ(mm) 145 使用温度範囲(℃) -20~45 最高位(mm) 380 最低位(mm) 142 ハンドル長さ(mm) 525 使用作動油 ISO VG15 サイズ(Φmm) 50 オイル量(mL) 約130 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t) 1.5 タイプ ワンピストン トラスコ品番 396-4949 ストローク(mm) 300 全長(mm) 503 質量(kg) 10.7 高さ(mm) 79~379 揚程(mm) 300 揚力(kN) 15 最高位(mm) 379 最低位(mm) 79 フレーム高さ(mm) 121
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t) 2 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg) 10.2 使用温度範囲(℃) -30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×205×140 最高位(mm) 375 最低位(mm) 135 使用作動油 ISO VG10 110mL 取扱説明書 (2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg) 11.7 ハンドル長さ(mm) 925(2本連結時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 250×570×200 最大荷重(t) 1.5 揚幅(mm) 80~420
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。
質量(kg) 12.1 使用温度範囲(℃) -20~60 最大積載量(kg) 2500 最高位(mm) 約380 最低位(mm) 約85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×210×133 使用作動油 油圧潤滑油(ISO VG32) 油量(cc) 約120 地上高さ(mm) 最低約85//最高約380 容量(kN) 最大揚程:24.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

揚幅83~470mmローダウン車対応! アルミ製で軽量 ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構 スローダウン機構搭載 ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付 持ち運びに便利なキャリングハンドル付 クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
質量(kg) 19 ハンドル長さ(mm) 1200(2本連結時) サイズ(mm) 302(W)×650(L)×235(H) 最大荷重(t) 2 揚幅(mm) 83~470
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t) (最大)3.0 ※車両重量ではありません 質量(kg) (本体)14.8、(総質量)16.1 タイプ 油圧式 規格 SG規格適合製品 最大使用荷重 29.4kN 最高位(mm) 435 最低位(mm) 140 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 185×590×170
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ミニバンもらくらくUP! 両輪をらくらくジャッキアップ。 安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)
最大荷重(t) 3 エスコ品番 EA993LB-3E 質量(kg) 17.7 使用温度範囲(℃) -10~60 最高位(mm) 430 最低位(mm) 140 ハンドル長さ(mm) 620 使用作動油 ISO VG10 揚幅(mm) 290 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 635×255×158
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t) 3(1セット) 質量(kg) 6.4(1セット) 公差 (高さ)±3% 最高位(mm) 413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm) 280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書 (4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t) 3 寸法(mm) Φ118(サドル) 質量(kg) 45 ハンドル径(Φmm) 34 最高位(mm) 547 最低位(mm) 102 ハンドル長さ(mm) 990 使用作動油 ISO VG10 220mL 揚幅(mm) 445 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 747×364×175 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
33,880 税込37,268
当日出荷