2芯コネクタのおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
1,783件の「2芯コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2ピン コネクタ」、「電源 2ピン コネクタ」、「2極 コネクター」などの商品も取り扱っております。
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力 DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線 0.5~1.25sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状 メス 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容 コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様 RoHS対応品 種別 リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
材質 ナイロン66、UL94V-0 タイプ プラグハウジング(ソケットコンタクト用) ピッチ(mm) 3.96 極数 2 定格電圧(V) 300(MAX) 定格電流(A) 7(MAX)
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷

2ピンのMICプラグです。
仕様 パッケージ:MICタイプ 寸法(mm) シェル:16 品番 63-3109-31 定格 125V/5A 寸法(Φmm) ケーブル挿入部径(最小):6.2 コネクタ形状 正芯プラグ 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)1000 抵抗(MΩ) 接点(DC1A):15 ピン数(ピン) 2 アズワン品番 63-3109-31 結線方法 はんだ 最大定格電圧(V) 1分/1000(AC.V.rms)
1個
649 税込714
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力 DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状 250型 適合電線 0.5~2.0sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線 AVまたはAVS0.3~1.25 材質 コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
材質 ナイロン66、UL94V-0 タイプ リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm) 3.96 極数 2 定格電圧(V) 300(MAX) 定格電流(A) 7(MAX)
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状 ストレート コンタクト形状 オス 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 PM(オス) 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コンタクト形状 メス 形状 ストレート 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 PFプラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線 AVまたはAVS0.5~2.0 材質 コネクター:PP、端子:黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

1セット
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電圧(V) 250 コネクタ形状 レセプタクル 材質(コンタクト)/処理 銅合金/銀めっき 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ワンタッチ 材質(パッキン) 合成ゴム 材質(シェル)/処理 合成樹脂/- RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブル付コネクタ
適合 限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別 HM防水 端子の種類 090型 適合電線(mm2) 0.5~0.75 使用可能電力 12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状 ストレート 種別 プラグ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電圧(V) 250 コネクタ形状 プラグ 材質(コンタクト)/処理 銅合金/銀めっき 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ワンタッチ 材質(パッキン) 合成ゴム 材質(シェル)/処理 合成樹脂/- シェルサイズ 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ケーブル長(m) 1 質量(g) 11000/1000ft タイプ 屋内用 使用温度範囲(℃) -20~70 最小曲げ半径(mm) 50 コネクタ形状 MT-RJコネクタ - MT-RJコネクタ 芯数 2芯 引張強度(N) 100(最大) 減衰量(dB) 3/km(at850nm)、1/km(at1300nm) オス形状 MT-RJコネクタ×2 ファイバータイプ マルチモード 変換タイプ オス - オス
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)