3Pのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
49,702件の「3P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V200V兼用コンセント」、「3P プラグ」、「lanケーブル ジョイント」などの商品も取り扱っております。
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁とアンローディング3方パイプ、ティスチャージチューブの接続用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様 チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ7/16―24UNF 材質 真鍮 六角対辺(mm) 14
1個
859 税込945
6日以内出荷

1巻ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マリンテック防水ジョイントBOX
ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製! 防水グランド2ヶ所付き 3P接続端子付き 外径7mm~12mmまでのケーブルに対応 ステンレス製ネジ付き 防水規格:IP68 WPSW型スイッチと同型
付属品 3P接続端子 材質 PC(ポリカーボネート) ねじ径 防水ケーブルグランド:PG13.5 材質(パッキング) シリコン製(オレンジ色) 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 長さL×高さH×幅W(mm) 120×52×40 防水保護等級 IP68
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容 太線用:7個、細線用:3個 太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、。細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,488 税込1,637
当日出荷

1台
3,698 税込4,068
翌日出荷

オーム電機LED
工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【漏れ・抜け防止 袋ナットホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【軽量ホース継手】 樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現。 【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 ※屋内専用継手
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 仕様 屋内専用継手 材質 【ニップル・リング(袋ナット内)】真鍮 【袋ナット】ナイロン 【ネジ・スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃) 適合ホースに準ずる 機能 簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体 空気、水(工業用水)、油 法規制 RoHS2修正規制適合 関連資料 製品比較表_オネジタイプ(0.3MB) 現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.55MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.75MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋粉無
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理。医療、介護。 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.07 入数(枚) 250 エンボス加工 指先エンボス
1箱(250枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1パック(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状 1段 取付方式 直付 結線方式 セルフアップ
1個
219 税込241
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途3系統用。給水給湯配管のヘッダー用。 トラスコ品番 324-4048 材質 青銅 ねじ 【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
1個(1個)
4,398 税込4,838
翌日出荷

ねじ込み接続のペンダントライト等を接続する場合にご使用いただけます。ダクト本体へねじ込みプラグを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質 【本体・カバー】PC樹脂 ピュアホワイト 質量(g) 32 規格 PSE 適合負荷 6A-125V 吊下荷重(kg) ~5
1個
999 税込1,099
当日出荷

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 スイッチ × コンセント個数 3 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン素材手袋の手の平ににポリウレタンをコーティングした使いやすい手袋です。3双組なのでお買い得です。
用途運搬・梱包・農作業・軽作業など
1組(3双)
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数 接地3P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 20 コンセント形状 接地3P 20A 250V
1個
429 税込472
当日出荷