- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- 3fv-13440-00のおすすめ人気ランキング
3fv-13440-00のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新11件の「3fv-13440-00」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SF-4005」、「5GH-13440-00」、「xjr400 オイル」などの商品も取り扱っております。
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
サイズ
M14
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用
ベースオイル
鉱物油
API
SL
SAE
10W-30
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用
対辺(mm)
17
ねじサイズ
M10×P1.5
他社参考品番(ユニオン)
MC-620
主な適合車種
CB400SF/SB
他社参考品番(DAYTONA)
67926
主な適合車種(ホンダ)
CBR650R
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。
取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
タイプ
カートリッジ式
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
自動車用カートリッジエレメントです。
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
タイプ
カートリッジ式
代表車種
EN650AGF
主な適合純正品番
16097-1070
主な使用車種
ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種
W650 2004-2009年式:06年-に適合
他社参考品番(DAYTONA)
67927
他社参考品番(VESRAH)
SF-4005
主な適合車種(カワサキ)
ZR900CKF
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
メーカー
HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系
タイプ
カートリッジ式
1個
¥899
税込¥989
当日出荷