48v バッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
284件の「48v バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型リチウムイオンバッテリー」、「フォークリフト バッテリー」、「48v フォークリフト」などの商品も取り扱っております。
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動均等化:バッテリーセルを自動で均等化します。 並列接続:複数のバッテリーを並列で接続できます。並列台数は8台以内のご利用をお勧めいたします。 安全性:バッテリー管理システム(BMS)は、様々な保護機能が付いており、バッテリーの充電/放電を管理します。 高品質:ライフサイクルは4500回で、最大連続放電電流は50Aになります。 別売りのBT-2 BLUETOOTH モジュールを使用することで、バッテリーの容量や電圧値などの情報を、スマートフォンのアプリ(DC HOMEアプリ)から遠隔で確認することができます。
寸法(mm) 576×215×200 質量(kg) 27.6 サイズ 端子:M8×1×15mm 容量 2400Wh 電圧(V) 48、(放電停止)42、(充電停止)55.2 温度範囲(℃) 充電:0~55 温度(℃) (操作)-20~60、(放電)-20~60 接続方法 並列接続 保護等級 IP55 寿命 (0.2C、25℃)4500サイクル(80%DOD) 保証期間 5年 充電電圧(V) 54 充電電流(A) (推奨)25、(最大連続)50 使用電圧範囲(V) 42-55.5 保管温度(℃) -25~65 通信ポート RJ45 最大放電電流(A) (連続)50 取扱説明書 (3.73MB) 公称容量(Ah) 50
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

漁船などに適したバッテリーです。 ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。
用途船舶のエンジン始動に 電圧(V) 12(液入充電済み) 形状 (上部)突出 タイプ オープンベント(開放)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。 最大電力1kW出力の大容量です。 300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
質量(kg) 3.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×95.3×223 バッテリー容量(Ah) 60~300、50~250、30~150 充電電圧(V) 14.5、29、43.5、58 充電電流(A) 30、25、15
1台
58,980 税込64,878
欠品中

幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯 充電方式 定電圧充電 温度範囲(℃) -15~40 寿命 (期待)3年/25度 仕様 【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極細軽量スティッククリーナー IC-SLDCP5、KIC-SLDCP5に使用できる別売バッテリーです。 バッテリーの交換目安は、使用時間が極端に短くなった時です。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
定格電圧(V) DC18 質量(g) 285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×138×40 対応機種 IC-SLDCP5 電池寿命 500回 蓄電池容量(Ah) 1500m 蓄電池タイプ リチウムイオン
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。
用途バッテリーの充電に 適合バッテリー 12/24/36/48V(30~450Ah) 入力電圧(V) 単相100/単相200(切替スイッチ) トラスコ品番 252-2336 コード 入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付 アズワン品番 64-9175-94 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用
適合機種 汎用タイプ 種類 鉛蓄電池 電圧(V) 12 保証期間 購入時より6ヶ月
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

充電式クリーナーの別売バッテリーです。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
質量(g) 185 定格電圧(V) DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×140×31 対応機種 SCD-120P・SCD-L1P他 使用電池 リチウムイオン二次電池 電池寿命 繰り返し充電約1000回 バッテリー容量(mAh) 1900
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
用途大型トラック・建設機器用 定格電圧(V) 12 タイプ 6栓式(開放式) 取扱説明書 (2.6MB) 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 電圧(V) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
用途大型車用バッテリー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【従来の鉛バッテリーとの違い】 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか12.7kgと鉛バッテリーと比べ軽量でありながら、3,500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。 BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション 長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約10倍の寿命で、3,500サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。 低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。 省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。 安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
用途【主なご利用場面】 軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。 公称電圧(V) 25.6 寿命 80% DOD 3500 サイクル 抵抗(MΩ) ≦20 蓄電池容量(Ah) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.21MB) 蓄電池容量(Wh) 1280
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様 使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品 ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容 本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質 アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm) 86 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 140 使用温度範囲(℃) 10~30(充電0~30) 奥行(mm) 240 コード長さ(m) ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W) 200 バッテリー リチウムポリマー 充電時間(時間) 約8 波形 正弦波 出力端子 (本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃) 0~40 入出力 【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh) 200 入力ポート AC 出力ポート AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

専用の容量3600Whのエクストラバッテリーを最大2台まで接続することで、「10800Wh/3375000mAh」まで容量を増やすことが可能です。 これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。 EcoFlowDELTAProは1台で専用エクストラバッテリーを2台接続可能なので、ダブルボルテージハブで接続したEcoFlowDELTAPro×2台は、最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。 これにより「3600Wh~21600Wh」の容量を選べて変えられる、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。 2年間の保証をお約束しております。 品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。
蓄電池容量(Wh) 3600 電圧(V) 48 寸法(cm) 63.5×28.5×41.6 質量(kg) 約38.1 各種認証 PSE(海外の認証も複数取得) 入力 48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合) 出力 45V-54V 最大4260W 使用電池 LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池) 電池寿命 約6500サイクル(残存容量50%)、約3500サイクル(残存容量80%) 使用温度範囲(℃) -10~45(推奨20~30/充電時0~45) 保管温度範囲(℃) -10~45(推奨20~30) 保護機能 過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
1箱
299,800 税込329,780
8日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg) 4.8 最大出力(W) 300 定格出力(W) 280 充電時間(時間) 14 バッテリー容量(mAh) 24000 充放電回数(回) 1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)