4ピンナットソケットのおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
115件の「4ピンナットソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング ナット 工具」、「菊ナット 工具」、「ベアリングナットソケット」などの商品も取り扱っております。
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 60 寸法D1(mm) 1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75 寸法D2(mm) 1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法ZL(mm) 1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8 寸法ZB(mm) 1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
適合本体 MWシリーズ 材質 金属製(黄銅・ニッケル メッキ) 材質/仕上 黄銅/ニッケルメッキ 質量(g) 約150 保護構造 IP66
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途トヨタ専用 適合 ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215 差込角(mm) 12.7 ピン径(Φmm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法PCD(mm) 60
1個
6,898 税込7,588
当日出荷


クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに 材質 合金鋼 差込角(mm) 12.7 外径×内径(Φmm) 36×30、32×26 適合車種 プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用 外径×内径(Φmm) 30×24 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 代表車種 ・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
1個
729 税込802
当日出荷

トラスコ品番 811-7661 全長(mm) 72 差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(Φmm) 28.5 寸法D2(Φmm) 27 寸法D3(Φmm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

セット内容 (ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱 最大トルク(N・m) (ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382 ソケット内容 FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5) ケース寸法(mm) 400×150×70 差込角(sq.) 9.52、12.7
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷


用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット 差込角(mm) 12.7 ピン径(Φmm) 6 適合車種 スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用 純正品番 43461-82CB0・43461-60A01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。
用途ベアリングナットの着脱に 寸法(mm) (ピン中心から中心)50 質量(g) 420 差込角(mm) 12.7 ピン径(Φmm) 6 適合車種 スズキ ジムニー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


仕様 平成12年以降の4WD.フロントベアリングナット用 差込角(mm) 12.7 適合車種 日産・スズキ・いすゞ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合 6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容 本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m) 677(6角ナット) 取扱説明書 (0.4MB)
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
83,000 税込91,300
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質 金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。
用途クラッチの分解や組付けに 材質 合金鋼 差込角(mm) 12.7 外径×内径(Φmm) 30×24、25×20 適合車種 ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm) 9.5 外径×内径(Φmm) 30×24 代表車種 モンキー/バハ、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RT など
1個
1,298 税込1,428
当日出荷