- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- 5C用接栓 リングのおすすめ人気ランキング
5C用接栓 リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「5C用接栓 リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ接続端子」、「アルミリング」、「uhf bs 混合 ブースター」などの商品も取り扱っております。
5C用F型(接栓)コネクターなどに使用します。
用途屋内用、5C用接栓などに使用。
適合
5C用
タイプ
F型
1袋(20個)
¥379
税込¥417
翌日出荷
5C用同軸ケーブルの高シールドコネクタ。カシメリング不要、編組の折り返しなし、ペンチ等で締め付けるだけで同軸加工が可能な省施工構造。同軸ケーブルのシールド性を損ねない高シールドを実現。屋内用。5C用(FB・FV・2V)。HSマーク取得品
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合
5C用
タイプ
F型
RoHS対応品
仕様
●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番
65-2256-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
F5コネクタ用リング
用途業者ニーズの高いリング10個入り
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓
タイプ
F型
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質
亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。
保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様
5Cケーブル用
種別
ワンタッチ型、2655MHz対応
仕様
5Cケーブル用
業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。
電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。
ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品
防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1
質量(kg)
0.6、電源部:0.21
電流(A)
(受電/増幅部)0.15
電圧(V)
(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W
消費電力(W)
3.5、入力端子送電時:9.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×48×136、電源部:110×58×32
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224
電圧定在波比
UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下
出力レベル
(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμV
インピーダンス(Ω)
75(F型)
雑音指数(dB)
UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下
挿入損失(dB)
1.5以下/3以下
利得(dB)
UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25
通電容量
DC15V/0.33A
重畳パルス電圧(V)
DC15/最大0.5A
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波)
利得調整範囲(dB)
0~10(連続)
1個
特価
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
結線方式
中心/圧着、外部/圧着
仕様
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)
23.3
寸法D(mm)
14.5
電圧定在波比
1.2max. at DC~2150MHz
絶縁抵抗(MΩ)
ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS対応品
仕様
●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番
65-2256-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合
4C用
タイプ
F型