- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- 6vモンキー パーツのおすすめ人気ランキング
6vモンキー パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新143件の「6vモンキー パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モンキーステッカー」、「モンキー純正キャブレター」、「ホンダ モンキー パーツ」などの商品も取り扱っております。
仕様
ピストン/鋳造
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
ハンドル廻りをより機能的に美しくカスタム。
主な適合車種
モンキー/ダックス 12V AB26 6Vダックス ST50/70使用不可
1セット
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ハンドル廻りをより機能的に美しくカスタム。
主な適合車種
モンキー/ダックス 12V AB26 6Vダックス ST50/70使用不可
エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。
従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。
シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
主な適合車種
モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)。CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-)。12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-)。マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-)。CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-)。リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999)。スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999)。スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)
直径(Φmm)
39
動作温度(℃)
-20~+60
取付方式
シャーシーマウント
寿命
500h@+60℃
端子
クイックコネクトタイプ
テクノロジー
電解
LIGHTボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。補修等にご使用下さい。
※車種年式、排気量と各シリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。ピストンKITは必ずボアアップの種類、排気量、車種年式を確認した上で、お買い求め下さい。
※現行の85/88ccピストンは0.8-0.8-1.5ピストンリング仕様です。(75cc仕様は1.0-1.0-2.0ピストンリング仕様で、モデルチェンジはありません。)補修等でご注文される場合はサイズ確認の上、ご注文下さいますようお願い致します。
※0.8-0.8-1.5リング仕様のピストンには”R”の刻印があります。
適合
キタコ補修部品
モンキー/ゴリラを中心とした高性能4ストミニマフラーをラインナップ!。ノーマルエンジンから、ボアアップ車両まで対応!各種マフラーデザインはカスタムコンセプトに合わせてチョイスしてください!
主な適合車種
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/3/4/5/6/7・AB27-1000001-)。モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)。モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)。モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 6μF。電圧 = 450V ac。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータ。リードピッチ = 13.4mm。抑制クラス = P2。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。端子タイプ = ファストン(ダブル)。。KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
カスタムシートカウル(ローソンタイプ等)装着時に、ノーマルテールランプ及び、ウインカー等を装着する際に必要なパーツです。
オイルキャッチタンク内蔵タイプと無しの2タイプを設定。
パーツNo.
モンキー.ゴリラ
主な適合車種
モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
主な適合純正品番
81311-GB4-810
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷