AF計のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
139件の「AF計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気温度センサ」、「空燃比計」、「空燃費計」などの商品も取り扱っております。
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質 ステンレス 寸法(mm) M18×10 P1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。 付属品 pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部 材質 指示計:ABS 測定範囲 PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃ 電源 9V電池 1個またはACアダプタ(オプション) 測定精度 PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 指示計:約72×182×32 分解能 PH:0.01pH/温度:0.1℃ 使用環境 0~50℃、80%rh以下(結露なきこと) 電池寿命 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径 G1オス 測定範囲 10-90L/min 電源 単4乾電池 2本
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。 O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源 リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃) 0~+60 最高使用圧力(MPa) 1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(水相当) 周囲温度 -10~+70℃ 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
付属品 14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ 全長(mm) 220 質量(g) (総)約800 径(Φmm) (メーター)60 ケース寸法(mm) (メタル)W235×D75×H45 最大目盛 2.5MPa(約25kgf/cm2) 最小目盛(MPa) 0.1
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ターボ車の必需品。ブーストチェックからバキューム側はエコ運転の目安までターボエンジンの必需品。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途OBDタイプ ブースト計 付属品 メーターホルダー タイプ OBD 大きさ(Φ) 60 種類 ブースト計 LED色 ホワイト
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷


テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品 A23乾電池(12V)×2 使用方法 1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。 全長(mm) 147 測定範囲 DC3~28V 質量(g) 50 使用電池 単5乾電池×2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

佐藤計量器製作所ペンタイプPh計
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定 測定範囲(pH) 2.00~12.00 電源 コイン形リチウム電池 CR-2032 2個 測定範囲(℃) 温度:0.0~50.0 寸法(Φ×高さH)(mm) センサ部:約Φ12×115 測定精度 ph:±0.20ph、温度:±1.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体(センサ部含む):約36×224×20 電池寿命(時間) 連続測定:約400 防水性 JIC C 0920 IPX4に準拠
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能
【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。 簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。 オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育 付属品 pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm) 255×210×50 測定範囲 pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃ 電源 単四乾電池×4本 測定項目 pH/mV/℃ 本体寸法(mm) 40×40×178 本体質量(g) 133 測定精度 pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能 pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃ 防塵防水性能 IP67 質量(g/セット) 950 電極 標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E 校正ポイント 1~3点
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)