ATFのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
1,822件の「ATF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BMW ジャッキ」、「atf 20l」、「ATFチェンジャー」などの商品も取り扱っております。
QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック)ランキング1位
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110 (50-60Hz)保証期間1年間フレーム長(mm)1,797フレーム幅(mm)318能力(kg)【最大持上げ】3629までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)127フレーム質量(kg)45
1セット(3箱)
229,800税込252,780
3日以内出荷

ZPシリーズ コスモワイド21用絶縁枠付き カナレ電気ランキング2位
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに絶縁取付枠WTF3710K(パナソニック製)を取り付けました。
ホワイトタイプ取付枠:コスモシリーズワイド21用絶縁枠付き
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

顕微鏡用スマートフォンアタッチメント トレイジャンサイエンティフィックジャパンランキング3位
トレイジャンサイエンティフィックジャパン顕微鏡用スマートフォンアタッチメント
スマートフォンを顕微鏡の接眼レンズに設置することができます。接続したスマートフォンで写真撮影や画像確認が行えます。
種別4890001アズワン品番3-6138-01
1個
24,980税込27,478
12日以内出荷

簡易調整機能付きアジャスター LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)6(調節)質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)本体部:黒、ねじ部:シルバー全高(mm)49台座径(Φmm)38.5
1セット(4個)
9,598税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトマフレキシブルポリッシャ ツボ万ランキング5位
ゴム製基材が被削材にフィット
用途金型、陶器の修正など寸法(Φmm)36ねじの呼び寸法M10適合被削材種金型、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798税込4,178
翌々日出荷

MKS(三ヶ島)Urban Platform
クラシックなデザインとスタイルが人気のツーリングペダル。 トリプル・シールドベアリングにより、なめらかで高回転性能。 長い距離を走った時のストレスが大きく軽減します。
用途ロード・ツーリング仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)80×69質量(g)310ベアリングトリプルシールドベアリング
1組(2個)
5,498税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
30,980税込34,078
5日以内出荷

テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設材質(本体)PBT樹脂付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き本体高さH(mm)40幅(mm)6(調整)質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル)付属品ワッシャー
1セット
9,898税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水・透湿性能を損なうことなく強力に撥水。バッグやグローブなどにもオススメ。蓮の葉にのった水滴のように水をはじき、ジャケットやパンツ、その他のナイロン製品を雨から守ります。透湿性のある素材(ゴアテックス(R)ファブリック、ウォーターシールド、デュアルテックスなど)の防水・透湿性能を損なうことなく強力に撥水します。レインギアに限らず、バッグやグローブなどのお手入れ時にもご使用いただけ、製品に撥水性を待たせることができ、防水対策はもちろん、防汚対策としても効果的です。また、布だけでなく革製品にも使用できるのもうれしいところ。
用途品番: RR5281。品名: ラフウォーターガード2 (撥水スプレー)。内容量: NET 220ml。MATERIAL: フッ素樹脂内容量(mL)220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量220mL危険物の性状水溶性
1本
1,198税込1,318
5日以内出荷

ATF交換の必需品! ●適合純正品番:307-452
レンチサイズ(mm)差込9.5mm×8mm/12ポイント、ビットH8適合車種ジャガー、ローバーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998税込7,698
5日以内出荷

1個
8,298税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。
主な適合純正品番AUDI 0GC 325 1830GC 325 183 A, 0GC 325 183 D, N 043 809 2, N 910 845 01 | VOLKSWAGEN 0GC 325 1830GC 325 183 A, 0GC 325 183 D, N 043 809 2, N 910 845 01RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーAUDI/VOLKSWAGEN
1セット
6,798税込7,478
4日以内出荷


スタイリッシュなデザインと踏みやすさにこだわり、ツーリングユースでの機能性を追及した新形状のプラットフォームペタル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 トリプルシールドベアリング採用で高次元の回転性能 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ツーリング、輪行仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可材質アルミニウム質量(g)368(ペア)ベアリングトリプルシールド踏面幅(mm)(横)80×(前後)69
1ペア
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110(50/60Hz)最高位(mm)546(高いブロック使用時)最低位(mm)520(低いブロック使用時)保証期間1年間フレーム長(mm)1778フレーム幅(mm)279能力(kg)【最大持上げ】2722までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)109フレーム質量(kg)36
1セット(3箱)
199,800税込219,780
3日以内出荷

(1)トランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。 (2)トランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィ-リングを取り戻します。
用途金属ベルトタイプ CVT 車専用のトランスミッションオイルです。 CVT 機構の要である、金属ベルトとプーリー間の動力伝達をスムーズに行います。緑色動粘度 at40℃34.22引火点(℃)188流動点-47.5
1缶(20L)
19,980税込21,978
3日以内出荷

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。 接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体液体(水相当)材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM使用温度範囲(℃)0~40精度±2%F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応
1台
90,980税込100,078
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。電気設備・電気工事用の小型メーター。6000カウントのデジタル表示。33セグメント、1秒に32回更新。データ・ホールド機能により画面上の表示値を保持可能
校正証明書JCSS校正
1個
46,980税込51,678
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.
用途エンジンオイルパン、ギヤケースのシールトラスコ品番440-1594容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
1本
7,398税込8,138
翌々日出荷