BPHD-001T-P0.5のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
3件の「BPHD-001T-P0.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bxh-001t-p0.6」、「BVH-21T-P1.1」、「コネクタ 2ピン jst」などの商品も取り扱っております。
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質 ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297 定格電圧(V) 250(AC・DC) 耐電圧 AC1000 1分間 定格電流(A) 3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合電線 AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質 りん青銅、すずめっき(リフロー処理) ピッチ(mm) 2 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AWG#22使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ
仕様 シリーズ = YC。圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG。最小ワイヤサイズ = 26AWG。最小ワイヤサイズ = 22AWG。。UL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ハウジング:XHシリーズ 材質 りん青銅 タイプ 標準 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 電線被覆外径(mm) 1.2~1.9 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 クリンチ有り。RoHS対応品 適合 XHP-※ 材質 黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様 RoHS対応品 適合 ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087 定格電圧(V) 100 AC・DC 耐電圧 AC 800V・1分間 定格電流(A) 2 AC・DC。(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#) 32~24 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 0.8~1.6
1パック(10個)ほか
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジング。シリーズ = PA, PBV, PHD。最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 26AWG。最大ワイヤサイズAWG = 22AWG。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
519 税込571
当日出荷

材質 (外装)亜鉛合金、黄銅 形状 ストレート タイプ ローコストタイプ 種類 丸型 耐電圧 せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A) 2 仕上 (端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体) ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC1A) 材質(端子) 銅合金 結合方式 ワンタッチプッシュプルロック 結線方法 はんだ
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 RoHS対応品 適合 ハウジング:VHR-※N、VHR-※M。コンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1 ナチュラル(白) 定格電圧(V) 250 AC・DC 定格電流(A) 10 AC・DC。(AWG#16使用時) 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1セット(10組)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ有(両路自動開閉型) 材質(シール) ふっ素ゴム 使用流体 水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス 種別 中圧・汎用型 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質 ナイロン6 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812、R75086 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
特価
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状 プラグ 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 真ちゅう 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 特殊鋼 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 関連資料 (0.76MB) (0.52MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体 空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状 めねじ ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管 材質(本体) ステンレス鋼SUS304 適合流体 水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状 メネジ取付用 ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲(℃) -20~+180 接続形状 ソケット/メネジ(F)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)