- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- CT125 ハンターカブのおすすめ人気ランキング
CT125 ハンターカブのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新207件の「CT125 ハンターカブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンデムキャリア」、「ct125 マフラー」、「CT125」などの商品も取り扱っております。
オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、
Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。
これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。
ビギナーから上級者の方までおすすめです。
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、
Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。
これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。
ビギナーから上級者の方までおすすめです。
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
センターフレーム上部に装着できるキャリアです。
本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。
車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。
材質
スチール/パウダーコートブラック
幅(mm)
190
最大積載量(kg)
3
適合車種
CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り
用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化。個別に部品を探して購入する手間を解消
フロント周りを強固に演出しつつ、ヘッドライトの損傷を防ぐことができます。
また林道などでスタックした場合に車体を持ち上げるのに活用できます。
材質
スチール/パウダーコートブラック
適合車種
CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り
用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化。個別に部品を探して購入する手間を解消
クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。
ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。
美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。
ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。
オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。
ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。
ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。
寸法(mm)
198
タイプ
ベリーショート
ハンドル幅(mm)
(適合)650~680
不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。
また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。
ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。
接地面積の拡大・スタンドの全長の調整
この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。
材質
本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック
調整範囲(mm)
140~200
適合車種
CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
29日以内出荷
CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。
ステーとベースのセット品。対応TOPケースはモノキー全品です。
主な適合車種
CT125 ハンターカブ
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
人気のクロスカブ・ハンターカブ専用ハンドルカバー
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)
60
LED色
ホワイト
適合車種
クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。
林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。
材質
スチール/パウダーコートブラック
適合車種
CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色
ブラックボディ/3色LED
表示
15000rpm
主な適合車種
クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ヘッドライト上部に装着できるキャリアです。
キャリアのプレートには積載で便利な穴(Φ6)や、タイダウンを通せる穴を用意しました。
材質
スチール/パウダーコートブラック
最大積載量(kg)
3
適合車種
CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色
ブラックボディ/ホワイトLED
表示
15000rpm
主な適合車種
クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
郵政車などビジネス車に最適
用途サドルカバー
材質
耐寒軟質ビニールレザー
色
黒
適合車種
【中型】。ホンダ:スーパーカブMD 50-110(AA08,JA43)。スーパーカブ50-110(AA09,JA44)。スーパーカブ プロ50-110(AA07,JA42)。ハンターカブCT125(JA55)。クロスカブ50-110(AA06,JA45)。。【大型】。ホンダ:スーパーカブC125(JA48,JA58)。ヤマハ:T50-90/V50/メイト。スズキ:FB90/バーディー。。【ベンリィ用】。ホンダ:ベンリィ50-110/ベンリィプロ50-110。。【ギア用】。ヤマハ:ギア(2サイクル・4サイクル)/郵政用ギア。。【バーディー用】。スズキ:新聞バーディー。。【ベンリィe用】。ホンダ:ベンリィeⅠ,Ⅱ/ベンリィeプロⅠ,Ⅱ
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。純正同様、複数の色を重ね塗りすることで、バイクの車体色をリアルに再現できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
成分
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤
容量(mL)
300
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。
ステーのみのセット品。
ケースは、モノロック付属の汎用ベースで取り付けします。
対応TOPケースはモノロックケース全品です。
材質
CT125 ハンターカブ
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷