D型パイロットスクリュードライバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
110件の「D型パイロットスクリュードライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d 型 ドライバー」、「キャブエアスクリュー d タイプ」、「d型レンチ」などの商品も取り扱っております。
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm) 230
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途調整ビスの締め、緩め トラスコ品番 821-7882 質量(g) 40 寸法L(mm) 155 寸法d(mm) 3.5 寸法a(mm) 0.7 寸法D(mm) 27 寸法b(mm) 3.5 商品構成 単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整 材質 アルミ、鉄 全長(mm) 412 質量(g) 125 先端サイズ 0.8×5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整に セット内容 ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm 全長(mm) 488(固定ヘッド装着時) 質量(g) 約175(固定ヘッド装着時)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ホンダ車の排ガス規制二輪車に採用されているD型パイロットスクリューの調整に使用する、専用ドライバーです。
トラスコ品番 252-6907 軸径(Φmm) 5 全長(mm) 250 先端径(mm) Φ6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm) (ツール)485
1セット
12,980 税込14,278
欠品中



用途調整ビスの締め、緩め トラスコ品番 113-0569 セット内容 ・キャブジェットドライバ(CDZ-165)。・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)。・クロスロングドライバ(PDDZ-2) 質量(g) 230 商品構成 セット品
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番 448-5491 種類 L型ドライバー 首下長(mm) 20 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類 オフセットドライバー 商品構成 単品
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 軌道輪形状 深溝玉軸受 ベアリング番台 6300
1個
414 税込455
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容 本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個 寸法(mm) 全長300×全幅150 測定範囲(kPa) -100~100(10~5刻み) ゲージ径(Φmm) 65
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

MotionPro(モーションプロ)ヘックスドライバー90°DEG
キャブレターなど、奥まった箇所のボルト脱着用ツール。全長50cm。5種類のビット付属。
仕様 1/4インチ
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
黒色(グリップエンド) 商品構成 単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番 スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)