- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- D604のおすすめ人気ランキング
D604のおすすめ人気ランキング
2026/04/08更新483件の「D604」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カインズ シュレッダー」、「シュレッダー 静音 db」、「st-300」などの商品も取り扱っております。
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上
EBC Brakes (イービーシーブレーキ)モーターサイクル ブレーキディスク フロント左側用
小型、省スペースで費用対効果が高い
ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
EBC Brakes (イービーシーブレーキ)モーターサイクル ブレーキディスク フロント右側用
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク リア右側用
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】
【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。
オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、
刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)30材質ABS樹脂、ポリカーボネート色ホワイト質量(g)17700電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604連続使用時間(分)15細断枚数18細断寸法(mm)4×41投入口幅(mm)218最大細断枚数18細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604細断可能物コピー用紙・カードリバース機能あり最大投入幅A4
1台
¥35,980税込¥39,578
当日出荷