M14x1.5のおすすめ人気ランキング

2026/07/22更新
423件の「M14x1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ用タップ」、「ナット」、「ロック ワイヤ」などの商品も取り扱っております。
スプリュー 日本スプリューランキング1位
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1箱(100個)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)ランキング2位
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
439税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


M14x1.5 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコランキング4位
1個
4,430税込4,873
翌日出荷

7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)ランキング5位
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
279税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
全長(mm)50サイズM14×P1.5質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり)ツバ径(Φmm)24テーパー60°二面幅(mm)19HEX有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)
1セット
28,980税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5 M14まで対応
1セット
8,998税込9,898
当日出荷

1個
159税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
879税込967
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)


1個
4,430税込4,873
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M14X1.5 5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
1本
4,998税込5,498
4日以内出荷

スライドハンマーに接続して使用するアダプター。 22-0-1スライドハンマーに適合します。
サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5寸法(inch)オス部:G1/2質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65
1個
4,998税込5,498
当日出荷


1個
459税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。 ※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
1枚
3,698税込4,068
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.3ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-2
1個
15,980税込17,578
翌日出荷

仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5幅(mm)40構成2NC、NO / NC取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)230最大DC電圧(V)24
1個
23,980税込26,378
当日出荷