M40のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
45,746件の「M40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ボルト」、「m40ナット」、「m40 タップ」などの商品も取り扱っております。
材質 ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
1個
特価
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様 ●長さ:900mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3779 アズワン品番 65-7977-94
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品 軍手+補修リング(2種類×2) 材質 スチール+PVC 取扱説明書 (109.0MB)
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷

材質 表面処理 ユニクロ 頭部形状 穴の形状 すりわり
1箱(200個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度 JIS2級
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ 送り角度(°) 5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質 SUS304
1パック(10個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)

コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用
仕様 圧着端子 1 = M40。圧着端子 2 = 未処理終端。圧着端子1オスメス = メス。ケーブルサイズ = 28AWG。ケーブル長 = 0.3m。外被色 = 赤。定格電流 = 1 A RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 5-40N.m
材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 。赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。精密機器、自転車、バイクの内装部品に向いており、コンパクトで狭い場所での作業に適している。
用途トルク対応レンジ 幅(mm) 30 高さ(mm) 30 奥行(mm) 238 本体質量(g) 334
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

直径 = 5mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 40mm。長さ = 30m。食品認定 = なし。使用荷重 = 1.09kg。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

TE、SRシリーズ交換用
適合品番 STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 表面処理 生地 頭部形状 穴の形状 すりわり
1箱(350個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール
仕様 接続サイズ = M6x1 メス。内径 = 6mm。ロッドエンドの種類 = メスロッドエンド。材料 = スチール。動定格荷重 = 470 kg。静定格荷重 = 1.100kg。全体の長さ = 40mm。接続ネジ規格 = Metric。接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類 M
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1本ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)


スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法 スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)