カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト(1,133)
- ナット(76)
- ワッシャー・スペーサー(161)
- 釘(29)
- ねじ(1,537)
- スプリュー・ヘリサート(42)
- プラグ・止め輪・ピン(95)
- アンカーボルト(38)
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ねじの呼び
頭部形状

六角アプセット(178)

六角穴付き(204)

六角穴付きフランジ(10)

六角穴付き皿(39)

四角(7)

平(9)

根角ボルト(23)

極低頭(6)

皿(246)

超極低頭(3)
材質
- ステンレスすべて(613)
- SUS303(8)
- SUS304(446)
- SUS310S(11)
- SUS316L(16)
- SUS410(6)
- SUSXM7(27)
- チタン(17)
- 樹脂すべて(75)
- FRP(6)
- PEEK(10)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(10)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(2,093)
- S45C(46)
- SCM435(100)
- SCM440(13)
- SWCH(13)
- 黄銅(真鍮)(61)
- 材質をもっと見る
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(25)
- 0.45(56山)(41)
- 0.5(226)
- 0.6(27)
- 0.7(36山)(558)
- 0.8(562)
- 1(865)
- 1.05(24山)(70)
- 1.25(1,004)
- 1.41(18山)(149)
- 1.5(684)
- 1.58(16山)(160)
- 1.75(428)
- 1.81(14山)(79)
- 2(206)
- 2.11(12山)(91)
- 2.5(115)
- 2.54(10山)(75)
- 2.82(9山)(34)
- 3(44)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(34)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(166)
- 3価ホワイト(235)
- その他(31)
- カラー(55)
- クロメート(276)
- クローム(122)
- スズコバルト(39)
- ゼロクローム(71)
- ダクロタイズド(60)
- ドブメッキ(29)
- ニッケル(183)
- ノンクローム(106)
- ユニクロ(219)
- 生地/未処理(179)
- 茶ブロンズ(93)
- 黒亜鉛(146)
- 黒染め(85)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(35)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(119)
- OHSATO(大里)(58)
- TRUSCO(52)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- YFS(15)
- エスコ(189)
- ケミス(9)
- コノエ(18)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
- 三星産業貿易(11)
- 丸エム製作所(11)
- 八幡ねじ(13)
- 大阪魂(2,304)
- 大陽ステンレススプリング(10)
- 姫野精工所(10)
- 日本パワーファスニング(26)
- 日産ネジ(60)
- 池田金属工業(11)
- 由良産商(33)
- ブランドをもっと見る
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・YFS・エスコ・ケミス・コノエ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・三星産業貿易・丸エム製作所・八幡ねじ・大阪魂・大陽ステンレススプリング・姫野精工所・日本パワーファスニング・日産ネジ・池田金属工業・由良産商・ブランドをもっと見る
ねじ・ボルト・釘 :「M40」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
コイルインサート
大阪魂(67件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
タングレスインサート メトリック並目
アキュレイト(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クリンプナット(平頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(25個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上スチール
ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ
TRUSCO(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(14個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上アルミ
エビナット(ステンレス・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781パック(100個)当日出荷エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ
3カ-ユニ セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理3価ユニクロメッキ
セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)
ボーセイ¥10,380税込¥11,4181箱(1000本)当日出荷から4日以内出荷丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ59mm
水本機械製作所¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)55寸法L(mm)67ねじ径M8ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)59
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ57mm
水本機械製作所¥259税込¥2851個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)30寸法L(mm)68ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)57
SUS セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(18個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上スチール寸法E(mm)0.5
コンフィット(鉄) (小箱)
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(650個)ほか当日出荷から翌々日出荷コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。 根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。 首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、 またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。 頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。 ねじ部は一条ねじ。材質鉄
ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(12個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭寸法E(mm)0.5
ユニクロ カ-リングナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(78個)翌々日出荷六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。寸法H(mm)3.5寸法D(mm)5.38寸法B(mm)7寸法D1(mm)4.4呼称M4-0.6寸法h1(mm)1.5寸法h2(mm)2
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ62mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)95寸法L(mm)74ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)62
...
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)