MCのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
313,785件の「MC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御 タイマー」、「MCユニオン」、「MCナイロン」などの商品も取り扱っております。
サイズ DIN48×48 質量(g) 約100 種類 スーパータイマ 取付方式 表面、埋込 耐電圧 充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間 接続方式 プラグイン 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~55(氷結、結露なきこと) 耐振動(耐久) 複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐振動(誤動作) 複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) セット誤差 ±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合) 許容相対湿度(%) 35~85(氷結、結露なきこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 定格通電電流(A) 5 寸法(縦×横×奥行)(mm) 48×48×81.5 電圧誤差 ±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差 ±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合) 耐電圧(V/min) 充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回) 繰り返し誤差 ±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。
ダストボックス容量(L) 30 ゴミ袋サイズ 45L 細断可能物 ホッチキス・カード・CD/DVD 質量(kg) 15.5 消費電力(W) 650 連続使用時間(分) 30 細断枚数 最大:15枚、定格:12枚 細断速度 2.0m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×325×630 細断寸法(mm) マイクロカット2×12 投入口幅(mm) 220 アズワン品番 65-0459-99 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 415×325×630 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。 クラス なし 材質 ポリエステル超極細繊維 厚さ(mm) 0.16 ホワイト 生地 組織
1袋(10枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロクラフターオンラインショップマイクロクラフター MC20シリーズ
微細作業手ブレ軽減器具。ピンセット・プローブ・半田ごてなど、作業ツール先端の震えを効果的に抑制する器具。微細作業の手振れを無くすことで作業をしやすくします。手ぶれを抑えた自由な動作で作業のストレスを軽減することができます。微細作業の動作を正確に安定させることで作業効率がアップします。従来の手作業では困難な緻密で高精度な作業が行えるようになります。技術者様、研究者様が行う様々な微細作業の手助けにご使用いただけます。微細作業において、手ブレが気になったことはありませんか。僅かな手指の震えでも器具の先端では振れが倍増するために、正確な作業を進めることが難しく感じることがあります。このような緻密、繊細な作業に手ブレ軽減器具(マイクロクラフター)を使用することによって、先端の振れを効果的に抑えることができます。微細作業に携わる技術者様は意識的に、或いは無意識に手ブレを抑える様々な工夫をされておられるのではないでしょうか。もしいつでも簡単に自分の手がマニピュレーターのように正確に、そして尚且つ自由自在に動かせるようになればどんなに素晴らしいことでしょう。この夢のような動作を簡単に行うことが可能になります。微細作業のイライラ緊張を和らげ、ハイレベルの作業が行えるようになります。
仕様 様々な精密作業から微細作業まで幅広く対応できるセットです 作業範囲(ポイント位置)の目安 高さ約0~140mm /水平距離 約140mm以内 ※作業範囲の目安は、作業が行える範囲を表しています ※水平距離は円形ベースの外径から作業ポイントまでの距離を表しています 材質 SUS304 重量 349g(サポートアーム75 装着時)/355g(サポートアーム138 装着時) サイズ 約D46×W46×H113mm及びH176mm(※サポートアームを立てた状態) アズワン品番 65-3392-73
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷

MC用端末側エンドキャップ MC-EDD
用途ミニチャンネル専用部材です RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
269 税込296
6日以内出荷

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。 付属品 ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個 寸法(mm) Φ50×255 接続口径 PT1/4" 使用温度範囲(℃) 2~40 最大流量(L/min) 2 適合チューブ内径(Φmm) 6.35 標準流量(L/min) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
5,440 税込5,984
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 外径(Φmm) 105 厚さ(mm) 1 穴径(Φmm) 15 粒度 46 砥材 AX トラスコ品番 365-5857 質量(g) 24 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm) 1 主要切断材料 鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)エナジーパワー
強力剥離剤。極微臭で強力なハクリ性能が持続。スピードとスタミナを高次元で両立。濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。無リン・ノンリンスタイプ。
成分 アミン系溶剤、アルコール系溶剤 質量(kg) 18 希釈倍率 5~11倍 液性 アルカリ性 アズワン品番 64-9077-12 危険物の類別 非危険物
1缶
24,980 税込27,478
6日以内出荷

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状 コネクタ 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
2,782 税込3,060
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

適合機種 MC3D形(よこ列・フランジ形)/MC2D形(よこ列) 材質 ポリアミド樹脂 品名 ガードバリア 外形寸法(mm) -
1箱(10個)
929 税込1,022
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。 諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。 長さL(mm) 100~600 加工 鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm) 5、10、15、20、25、30、35、40、50 比重 1.41 連続使用温度(℃) 9.5 長さ公差(mm) ±2mm~±3mm 厚さ公差(mm) 5~12 :+0.2~+1.0。15~30:+0.3~+1.5。35~50:+0.5~+2.5 線膨張係数 9.0×10-5/℃ 幅W(mm) 100~600 吸水率(%) (23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7 体積固有抵抗(Ωcm) >1014 サービス分類 オーダー・加工
1枚
6,144 税込6,758
7日以内出荷

シェルケミカルズジャパンMC311
沸点180℃は第二石油類の中では低く、蒸留範囲が狭いため乾燥性に優れている。臭気が非常に少なく、洗浄及びリンスにも使用出来る。
用途精密洗浄用 容量(L) 18 外観 無色透明液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 表面張力(dyne/cm) 23(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。RoHs規制、REACH、食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。
1袋(10個)
579 税込637
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 切板 材質 MCナイロン(MC901) 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) 0~+1.0 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。 刃数 3 材質 コバルト高速度鋼(HSS-Co) 仕様 ノンコーティング 2018年トラスコ掲載ページ 1 0490
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


旭エンジニアリング油圧システム洗浄剤
油圧機器の作動油漏れや故障の根本原因は作動油の汚れにあります。 油圧システム内に蓄積したカーボン、スラッジを定期的に分解、除去することにより油温が下がり設備トラブルの減少、作動油の消費量の減少に繋がります。 全ての金属、樹脂、ゴムに対し安全です。 年に1回の定期的な洗浄をお勧め致します。
比重 0.83(15.6℃) [蒸発比重:>1(Air=1)] 引火点(℃) 79 沸点(℃) 162~371 臭気 鉱物油臭 揮発分 なし 外観 淡褐色液体 内容量(kg) 1.9 危険等級 溶解性 分散 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1900mL 凝固点(℃) -31.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.1MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1.9kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

MC-7400シリーズ Intel(R)第6世代Core(TM) CPUマリンコンピュータ(DNV GL認証、3つの独立したディスプレイポート(1 x DVI-I、1 x DVI-D、1 x ディスプレイポート)、ワイヤレス用のミニPCIe拡張スロット、および4つのNMEA 0183ポートを装備)
1個
499,800 税込549,780
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)