- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- MT30のおすすめ人気ランキング
MT30のおすすめ人気ランキング
2026/08/19更新1,473件の「MT30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨てストッキング」、「FXシーケンサ」、「sr70a イヤホンマイク」などの商品も取り扱っております。
- 自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
- BIGM(丸山製作所)
ヤクエキタンク(シロ)30L
図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ヤクエキタンク(シロ)30L_No.8、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ヤクエキタンク(シロ)30L_No.8、GS35MT-20 本体、モータ部品 ヤクエキタンク(シロ)30L_No.91個¥20,980税込¥23,0788日以内出荷 - 日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
- BIGM(丸山製作所)
30Lタンクシヤマトメ
規格3~18フクム図解NoGS35MT-20 本体、モータ部品 30Lタンクシヤマトメ_No.21個¥66,980税込¥73,6788日以内出荷 - 仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
- BIGM(丸山製作所)
シヤリン
関連資料展開図1(0.93MB)図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 シヤリン_No.4、MSE-30HR タンクシャ部品_No.4、GS35MT-20 本体、モータ部品 シヤリン_No.5、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 シヤリン_No.41個¥5,498税込¥6,0489日以内出荷 - 現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
- 様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0200材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系色乳白高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系1袋(100個)¥5,298税込¥5,828当日出荷
- BIGM(丸山製作所)
ロッドマトメ
図解NoMS029M 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.11、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.6、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ロツドマトメ_No.30、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.9、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.24、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ロツドマトメ_No.4、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.6、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 ロツドマトメ_No.11、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ロツドマトメ_No.6、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 ロツドマトメ_No.5、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ロツドマトメ_No.41個¥4,398税込¥4,8388日以内出荷 - 三菱電機
FX5S CPUユニット
適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15 - GB[制御機器]
MT30コネクタ(メス)
大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 3芯モータープラグMT30 逆転防止プラグインDCブラシレスモーターコネクタ定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/黄銅メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+1201個¥149税込¥1643日以内出荷 - BIGM(丸山製作所)
タツピンネジ(+)
規格ナベ3シユ4X8関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB)図解NoMS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.29、MK052 ポンプ部品_No.30、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.28、MS029M ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.28、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.33、MS052 ポンプ部品_No.30、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.28、GS35M ポンプ・調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.28、MS052T ポンプ部品_No.30、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.28、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.28、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.29、SD052 ポンプ部品 タツピンネジ(+)_No.30、GS35MR ポンプ・モータ部品 タツピンネジ(+)_No.28、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 タツピンネジ(+)_No.291個¥54税込¥598日以内出荷 - エフ・アール・シー
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応 - BIGM(丸山製作所)
ノブボルト 8X35
関連資料展開図1(0.93MB)図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ノブボルト 8X35_No.3、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ノブボルト 8X35_No.3、MSE-30HR タンクシャ部品_No.3、GS35MT-20 本体、モータ部品 ノブボルト 8X35_No.41個¥1,298税込¥1,4288日以内出荷 - スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
















![MT30コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68558205-251222-02.jpg)


![丸筒ワニ皮 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07581218-160315-02.jpg)