カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 電子部品(オンボード)(24)
        • 検出・センサ(6)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 電源(制御機器)(13)

制御機器 :「MT30」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MT30コネクタ(メス) GB[制御機器]

    MT30コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 3芯モータープラグMT30 逆転防止プラグインDCブラシレスモーターコネクタ
    定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/黄銅メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • MT30コネクタ(オス) GB[制御機器]

    MT30コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 3芯モータープラグMT30 逆転防止プラグインDCブラシレスモーターコネクタ
    定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/黄銅メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT3000J APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT3000J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
    仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U質量(kg)56種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)2400ケーブル長(m)1.8幅(cm)19.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435×197×544定格入力電圧(V)100入力70~127V(調整可能)/75~119V運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)ケーブル1本高さ(cm)43.5入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)3000定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~127調整可能/75~119動作温度(℃)0~40効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24正味質量(kg)56相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)54.4出力コンセント8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
  • 表面実装用押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    表面実装用押しボタンスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    極数1極端子形状PC端子操作部形状円形色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
  • ゴムチップマット 誘導表示パネル D&Dグループ

    ゴムチップマット 誘導表示パネル

    D&Dグループ
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    幅(mm)300質量(kg)1.7黄色奥行(mm)300
  • ゴムチップマット 位置表示パネル D&Dグループ

    ゴムチップマット 位置表示パネル

    D&Dグループ
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    幅(mm)300質量(kg)1.7黄色奥行(mm)300
  • Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V SMT3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V SMT3000RMJ2U

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    439,800税込483,780
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V(SMT3000RMJ2U)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSです。
    仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U質量(kg)44取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)2400ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×671定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)3000定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24正味質量(kg)44相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)67.1出力コンセント6×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2U

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    499,800税込549,780
    1式
    翌々日出荷
    3000VAの高出力でIT・ネットワーク機器を確実に守る、正弦波出力・LCD搭載・SmartSlot対応の高信頼ラインインタラクティブ型UPSです(3000VA/2700W) 2年保証。Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS。【特長】。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ
    用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2U。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:2年間。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間無償保証期間:2年間 (製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hartmann ロータリスイッチ,16極, 表面実装 Hartmann

    Hartmann ロータリスイッチ,16極, 表面実装

    Hartmann
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    幅(mm)7寸法(mm)7×7×2.5高さ(mm)7定格電圧(V)42位置数(スイッチ)16深さ(mm)2.5定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装
  • Smart-UPS 3000 LCD 100V 5年保証 SMT3000J5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 3000 LCD 100V 5年保証 SMT3000J5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    469,800税込516,780
    1台
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS 3000 LCD 100V 5年保証(SMT3000J5W)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
    仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)2400ケーブル長(m)1.8幅(cm)19.7定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)43.5容量(VA)3000定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~127調整可能/75~119動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24正味質量(kg)56相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)54.4出力コンセント8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
  • Smart-UPS 3000 LCD 100V 3年保証 SMT3000J3W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 3000 LCD 100V 3年保証 SMT3000J3W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    349,800税込384,780
    1台
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS 3000 LCD 100V 3年保証(SMT3000J3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
  • Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT3000JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT3000JOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    679,800税込747,780
    1台
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT3000JOS3)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
  • APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT3000RMJ2U3W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    499,800税込549,780
    1台
    7日以内出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT3000RMJ2U3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    769,800税込846,780
    1個
    7日以内出荷
    3000VA / 2700W の高出力UPS:サーバー、ストレージ、ネットワーク機器に対応。ラインインタラクティブ方式+正弦波出力:商用電源品質を安定化し、機器への負荷を低減。自動電圧調整(AVR)機能搭載:バッテリーを使用せず電圧補正し、バッテリー寿命を延長。ラックマウント型 2U:19インチラック対応(レールキット同梱)。多機能LCDディスプレイ:電源状態、負荷、バッテリー状態を視認可能。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能。7年オンサイト保守付き:障害発生時に技術者が現地対応。【特長】。Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ
    用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2U7W。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:7年間。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100Vオンサイト3年保証 SMT3000RMJ2UOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100Vオンサイト3年保証 SMT3000RMJ2UOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    939,800税込1,033,780
    1台
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト3年保証(SMT3000RMJ2UOS3)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SMT3000RMJ2UOS7 は、サーバーやネットワーク機器向けに設計された高信頼・高機能のラックマウント型無停電電源装置です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・電圧変動・瞬低などの電源トラブルから重要機器を保護します。本モデルは 7年間オンサイト保守サービス付きのため、長期運用を前提とした業務用途に最適です。【特長】。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ
    用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2UOS7。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:7年間オンサイト保守。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 4mΩ 3921 3W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4mΩ 3921 3W 1セット 5個入

    YAGEO
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-6990-05
  • 距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm PEPPERL+FUCHS

    距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm

    PEPPERL+FUCHS
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED 光タイプ変調可視赤色光
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300アズワン品番65-7340-35
  • SMDレジスタ 3mΩ 3921 3W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3mΩ 3921 3W 1セット 5個入

    YAGEO
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-6991-94
  • SMDレジスタ 2mΩ 3921 3W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2mΩ 3921 3W 1セット 5個入

    YAGEO
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-6991-63
  • 距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm PEPPERL+FUCHS

    距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm

    PEPPERL+FUCHS
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300アズワン品番65-7341-07
  • SMDレジスタ 1mΩ 3921 3W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1mΩ 3921 3W 1セット 5個入

    YAGEO
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7008-62
  • Euroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波

    EUROQUARTZ
    269税込296
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • FX5S CPUユニット 三菱電機

    FX5S CPUユニット

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 200A, 1600V, 94 x 35 x 30mm, VS-160MT160KPBF VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 200A, 1600V, 94 x 35 x 30mm, VS-160MT160KPBF

    VISHAY
    179,800税込197,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 200A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = INT-A-PAK。ピン数 = 6。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.5kA。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.49V。ピーク逆電流 = 10mA。寸法 = 94 x 35 x 30mm。幅 = 35mm。ULファイルNo.E78996. Vishay Semiconductor ねじ端子付き三相ブリッジ整流器 VS-160MTシリーズ. 業界標準のINT-A-PAK電源モジュール 高熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース 優れた電力体積比 絶縁電圧: 4000 Vrms
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 200A, 800V, 94 x 35 x 30mm, VS-160MT80KPBF VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 200A, 800V, 94 x 35 x 30mm, VS-160MT80KPBF

    VISHAY
    169,800税込186,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 200A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = INT-A-PAK。ピン数 = 6。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.5kA。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.49V。ピーク逆電流 = 10mA。長さ = 94mm。幅 = 35mm。ULファイルNo.E78996. Vishay Semiconductor ねじ端子付き三相ブリッジ整流器 VS-160MTシリーズ. 業界標準のINT-A-PAK電源モジュール 高熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース 優れた電力体積比 絶縁電圧: 4000 Vrms
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAY

    Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード

    VISHAY(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • SMT3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC145J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC145J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    形状ラックマウント不可幅(mm)216質量(kg)19.09高さ(mm)76種類小形シール鉛蓄電池電圧(V)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×216×533適合品番SMT3000RMJ2Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池
  • SUA2200JB/SUA3000JB/SMT2200J/SMT3000J 交換用バッテリーキット RBC55J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SUA2200JB/SUA3000JB/SMT2200J/SMT3000J 交換用バッテリーキット RBC55J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、Authorized return service (ARS) tag (currently available in the US only)、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)142質量(kg)24.27Black高さ(mm)173種類小形シール鉛蓄電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×142×183入力【電源コードの数】1適合品番SUA2200JB/SUA3000JB/SMT2200J/SMT3000Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000mバッテリー稼動時間4~6
  • リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 18極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 18極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    579税込637
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 18行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 4極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 4極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    959税込1,055
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = リン酸銅TE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 12極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 12極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 1.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP Mini CT最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = リン酸銅TE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FX3Sシリーズ 三菱電機

    FX3Sシリーズ

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)21定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み命令あり定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)DC24V ±10%出力点数14点入力点数16点入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯保護機能キーワード保護機能/カスタマーキーワード機能あり漏れ電流(mA)0.1以下/DC30V突入電流(A)最大15 5ms以下/AC100V,最大28 5ms以下/AC200V演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.21、応用命令:0.5~数100入出力点数入力点数:16点以下(増設不可)、出力点数:14点以下(増設不可)、合計点数:30点以下(増設不可)命令[基本命令]シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、[応用命令]応用命令:116種時計機能内蔵定格感度電流(mA)[入力ON]X000~X007:4.5以上/X010以降:3.5以上、[入力OFF]1.5以下ヒューズ250V 1A電圧許容範囲(V)AC85~264最大負荷電流(A)0.5(1点)入力電流(mA)X000~X007:7/DC24V、X010以降:5/DC24V接続形状固定式端子台(M3ネジ)入力形式シンク/ソース電源容量(mA)DC24Vサービス:400プログラミング言語リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令,パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量16000ステップ コメント,ファイルレジスタを含め16000ステップ / 16000ステップEEPROM(メモリバックアップ不要)出力形式トランジスタ/ソース出力入力インピーダンス(kΩ)X000~X007:3.3、X010以降:4.3応答時間(ms)約10回路(入力)ホトカプラ絶縁回路(出力)ホトカプラ絶縁
  • LED 青 表面実装 3020 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 表面実装 3020 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    5,898税込6,488
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWL-SMTWは、無色透明レンズ付きSMT3020パッケージモノカラーチップミニチュアLEDです。この高速スイッチングTOPビューLEDは、Wavelengthが470nmこのLEDは、モバイル/携帯機器のバックライト、スイッチ/インジケータ照明、メッセージボード/ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:青低消費電力高い信頼性低電流要件はんだ付けAbilityを向上します放熱
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7240-23
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm

    Baumer
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAL580アズワン品番65-7353-33
  • アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumer

    アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm

    Baumer
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT 18 bit, ST 14 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 mアズワン品番65-7353-55

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器