NC22のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
205件の「NC22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ncボックス」、「端子台用レール」、「西田 圧着 工具」などの商品も取り扱っております。
3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII 3M(スリーエム)ランキング1位
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9
1巻
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)ランキング2位
1個ほか
139税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ランキング3位
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1個ほか
179税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

ノックキャップ 未来工業ランキング4位
1セット(10個)
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マルチ圧着オスダイス 西田製作所ランキング5位
メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。 マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途端子圧着工具。トラスコ品番852-0374セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)質量(kg)3.3圧着範囲(mm2)14~250
1セット
139,800税込153,780
翌々日出荷

安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(20本)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BNC2シリーズ
仕様ターミナルカバー適合機種BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T長さ(mm)1000特性標準
1個
699税込769
当日出荷

丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。 ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。 中軸付きで強風でもたわみにくい。 チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。 下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。 網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品) ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
1本
19,980税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。
用途パソコン・家電製品のコードの結束トラスコ品番494-5379材質フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9タイプ両面タイプ、屋内用長さ(m)3引張剪断強度(N/mm2)36
1個
559税込615
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。 布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。 ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。 粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。
材質ポリプロピレン/ポリエステル幅(mm)5~150ブラック長さ(m)3m or 10mサービス分類オーダー・加工
1巻
880税込968
3日以内出荷

1本
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分
用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)36関連資料チラシ(0.92MB)
1パック(6個)ほか
2,298税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

巻くだけでピタッ!着脱もワンタッチ!パソコンや家電製品のコードをすっきり結束!ソフトでしなやかなので巻きついているものを傷つけません。巻きつけるものに合わせて、好きな長さにカットできます。
ベルト幅(mm)12.7長さ(m)3トラスコ品番494-5387材質ポリプロピレン/ポリエステル
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メガネ部、スパナ部共にハイレベルな強度を持つDEENのコンビネーションレンチ。 メッキも強く、美しく、精度も高いので、非常にコストパフォーマンスに優れた商品です。
1本
919税込1,011
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)プリント基板用レセプタクル
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
999税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)