OBD2のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
46件の「OBD2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「obd2 コードリーダー」、「obd2コネクタ」、「メモリーキーパー」などの商品も取り扱っております。
DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
ケーブル長(m) 0.9 変換タイプ メス - メス コネクタ1 D-sub 9ピン コネクタ2 OBDII Bコネクタ
1個
7,898 税込8,688
当日出荷


GB[制御機器]OBD2コネクタ メス
OBDII・メスタイプのコネクタになります。 コネクタ両端に羽が付いているので、車内のダッシュボードなどにネジや両面テープで固定して使用できます。 ポータブルナビやレーダー探知機などの付属ケーブル延長などにも使用できます。 ピンをコネクターに簡単に装着できるアタッチメント付きです。
定格電圧(V) DC12 コネクタ形状 OBDIIコネクター(メス) 電流容量(A) 0.8 ピン数(ピン) 16 適合車種 2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車 色(コネクター) ブラック
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷


1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

ケーブル自作に最適なカバー付のOBD2コネクターです。 OBDII・オスタイプのカバー付コネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。 電線の取り付けははんだ付けです
付属品 コネクター本体、ケーブルグランド、取付ビス 定格電圧(V) DC12 コネクタ形状 OBDIIコネクター(オス) 電流容量(A) 0.8 ピン数(ピン) 16 適合ケーブル 外形約7mmまで対応 適合車種 2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車 色(コネクター) ブラック
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-LBSB8
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR1Aです。OBDIIアダプターをタッチブレインレーザーへ接続することにより車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。※表示できる項目は車種によって異なります。本体の電源も供給可能なので、シガープラグ接続の必要がなくなります。
付属品 ワンタッチ取付ステー/両面テープ/粘着シート/ジャンクションユニット固定用車両テープ/USBシガープラグコード/microSDHCカード/SDカードアダプター 寸法(幅W×高さH)(mm) 【表示面積】67.2×40.3 ケーブル長(m) 約4 対応機種 TL311R / TL241R / TL401R / TL311S 電源電圧(V) DC12専用 消費電流(mA) 最大500以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89×55×11.9(突起部除く) ディスプレイ 3.1インチTFT(MVA方式) 動作温度範囲(℃) 10~60 動作電圧(V) DC8~16
1台
7,498 税込8,248
当日出荷


OBDII・オスタイプのコネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。
定格電圧(V) DC12 コネクタ形状 OBDIIコネクター(オス) 電流容量(A) 0.8 ピン数(ピン) 16 適合車種 2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車 色(コネクター) ブラック
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。
用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。 質量(g) 99 コード長さ(m) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×25×45(コード・突起部除く) 内蔵ヒューズ 低背ヒューズ ヒューズ容量(A) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ! バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。 電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。 車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。 バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。 本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。 「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
ブラック 質量(g) 42 使用温度範囲(℃) 0~40 電流(A) 2以上 コード長さ(m) 約1.2(OBD2コネクタ側)、約0.14(USBコネクタ側) 出力電圧(V) DC9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×16×32 電源電圧(V) DC5 出力容量 最大750mA
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

・マックスウィンのOBD2 AI 診断機、OBD2-EDI01です。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 材質 ABS 対応OS Android4.3~/iPhone iOS12.0~ 入力電圧(V) DC 9-16 接続方法 Bluetooth 4.0/5.4/BLE 保存温度範囲(℃) -20~60 定格電流(mA) 20-30 適合車種 OBD2機能搭載車に対応(日本車:2005年~、アメリカ車:1998年~、ヨーロッパ車:2002年~) 動作温度範囲(℃) -20~60
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。
用途メジャースコープ用対物レンズ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・マックスウィンの車用トラッカー、OBD2-DW10です。
材質 ABS 寸法(mm) 約48×25×23 質量(g) 17 消費電力 【スタンバイ時】約60μA ※1μAは、1Aの1/1000000 入力電圧(V) 12-24 機能 【位置情報範囲】Appleデバイス付近80m以内に対応(障害物なしの場合) 音量(dB) 約80(障害物なしの場合)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
セット内容 本体 1個。9V用配線 1本。12V用配線(ワニ口)1本。9V電池1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷