OMRON G2R-1A-Tのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
22件の「OMRON G2R-1A-T」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー 15A」、「ソリッドステートリレー 12v」、「オムロン 12VDC」などの商品も取り扱っております。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
399 税込439
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

仕様 角形ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 パワーリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+60 質量(g) 約40 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 10 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A) 10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
1個ほか
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 ミニチュアリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 5 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合 ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A) 5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA) 12V約150 定格電圧(V) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
1個ほか
299 税込329
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別 角形ソケット 接続方法 表面接続 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 適合電線 単線、撚り線
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



omron(オムロン)パワリレー G2RL
小型機器内蔵用、高さ15.7mmの低背パワーリレー。 1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。 消費電量400mWの高感度。 コイル-接点間の絶縁距離8mm異常、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準にて、VDE規格を取得。
1個
429 税込472
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)