SAEコネクタのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
116件の「SAEコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sae端子」、「バッテリーカプラー」、「シガーソケットバッテリー充電器」などの商品も取り扱っております。
充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
質量(g) 50 コード長さ(mm) 560
1個
539 税込593
当日出荷

イージーバッテリーチャージングキット専用ハーネス バッテリーの取り外しがわずらわしい車両に、ハーネスをあらかじめ取り付けておくと充電作業がスムーズに行える。
仕様 ハーネス
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V) AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・71638/71652/91496/91497/93007共通別売品 バッテリー充電状態を確認できる、インジケーター付充電コード。LEDが点滅し3段階でお知らせ。
用途バイク専用です。 適合 JS-800、JS-3300
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様 スリットタイプ 材質 難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃) -30~+110 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) 6 オス・メス オス・メス共有 ハウジング色 適合電線サイズ(sq) 13.3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
バッテリー容量(Ah) 2.3~30(10時間率容量) 適合バッテリー DC12V 消費電力(W) 30(充電時) 出力電圧(V) DC14.4 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 最大0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×54×97 コード長さ(mm) 3780(本体)、560(充電) 防塵防水性能 IP50(IEC規格)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

取り外し可能な耐候性ラバースリーブはその他のOptiMate SAEアクセサリリードと接続可能。イグニッションがオフの間にシガーライターが使用できることを確認してください。 アクセサリプラグリードを負極アースの自動車に配線 正極アースの自動車を所有している場合、プラグの適切な再配線が必要 ねじ止め端子を使用すると簡単に作業可能。OptiMATEアクセサリプラグリード。アクセサリプラグリードを使用して、OptiMateバッテリ充電器をシガーライターソケット又はオートバイの電源ソケットに接続します。 自動車のシガーライターソケット又はオートバイのアクセサリソケットにOptiMateを簡単に接続できます。 特定用途: 標準のヒューズ付き配線ケーブルが何らかの理由で使用できないあらゆる自動車。革新的なヘビーデューティ接続システム 標準のSAEコネクタと互換 信頼性の高い耐候性接続 太い銅製16 / 18 SWGケーブル コネクタ / ケーブルの定格: 15アンペア ケーブルとコネクタピン間の電気接続は完全密閉 ラバーシールシュラウドは接続の耐候性等級を向上 電熱ウェア / グリップヒータなどのアンペア数の高いアクセサリを安全に使用可能
コード 905-3618 アズワン品番 64-1826-62 併用可能製品 O12 mmバイク / DIN、O21 mm車載ソケット
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。特別な工具がいらず、簡単に取り外しできます。そのため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。コンパクトでデザイン性に優れています。SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
用途トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明など 質量(g) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
92日以内出荷

IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器 適合バッテリー DC12V(2.3~20Ah) 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 付属品 クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A) 質量(g) 240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×37×55 保護等級 本体:IP63(IEC規格) 保証期間 ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能 逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 アズワン品番 65-0502-49 定格出力電圧(DC V) 12/0.75A(最大電流)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数 1 適合 【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm) 2.65 高さ(mm) 2.5 ピッチ(mm) 2.54 奥行(mm) 14 温度範囲(℃) -40~105 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 耐電圧(V/min) 1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様 繰返し動作/1000回 材質 内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ タイプ プッシュプル丸形コネクタ 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電流(A) 2 適合電線(mm2) AWG#24(0.2)以下 材質(コンタクト)/処理 銅合金/ニッケル下地・金メッキ 材質(絶縁体) PPS樹脂(黒色) 使用湿度範囲 85以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 8以下 材質(ガスケット) シリコンゴム(赤色) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)