SIS-SP41用グリスのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
106件の「SIS-SP41用グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ブレーキ グリス」、「自転車 ブレーキオイル」、「シリコングリス ブレーキ」などの商品も取り扱っております。
シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。
アズワン品番 64-9594-23 純正品番 Y04180000
1個(50g)
2,698 税込2,968
当日出荷

ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個(50g)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm) 8.0 寸法W(mm) 12.5 寸法θ 40
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

シリンダーとラバーの気密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。ゴムを侵さず防錆効果もあります。
用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当たり面、ディスクキャリパーのシリンダー。 灰黒色 容器 ラミネートチューブ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.06kg
1本(60g)
709 税込780
当日出荷

ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分 銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤 液色 仕様 2輪用 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
399 税込439
当日出荷

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別 SA形 ベルト高さ(mm) 7 ベルト上幅(mm) 12.7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプ ノーマル アズワン品番 64-9558-02
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm) 8.0 ベルト幅(mm) 12.5 電気抵抗(Ω) 6M以下 使用限界温度(℃) -30~+90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分 リチウム石けん基 使用温度範囲(℃) -25~+120 ちょう度 2号 使用目的 潤滑、除湿 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプ リチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部 混和ちょう度 271(No.2) 増ちょう剤 リチウム石鹸 使用方法 使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。 黄色・粘ちょう状 滴点(℃) 198 外観 黄色・粘ちょう状 基油 ポリグリコール系合成油 動粘度(mm2/s) 基油/218(40℃)、39.0(100℃) 離油度(%) 1.3(100℃、24h) 蒸発量(%) 0.59(99℃、22h ) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 100g 低温トルク(N・cm) 起動11、回転8.0(-30℃)
1本(100g)
899 税込989
当日出荷

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃) -20~150 主成分 鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
1個(110g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃) 1100 成分 鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(100g)
1,498 税込1,648
当日出荷

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度 2号 淡褐色 商品タイプ リチウムグリース 特性 耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分 鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。
用途アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.18L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ブレーキ用ラバーグリース JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g) 100 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
1,560 税込1,716
当日出荷

二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑 外観 灰黒色・粘ちょう状 危険物の類別 非危険物
1本(60g)
899 税込989
当日出荷

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)