SS600のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
373件の「SS600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフトロン」、「スエージロック」、「SS400」などの商品も取り扱っております。
スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業ランキング1位
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ モノタロウランキング2位
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業ランキング3位
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウランキング4位
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所)ランキング5位
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
1個
649税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
1個
589税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

軽く、強く、使い易いライナースパナ。ヤリ形。
仕様プラスチックホルダー入り商品構成セット品
1セット
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューブラック種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
1箱(100個)ほか
959税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 超セラミック砥石 台付
人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
用途刃物研ぎに寸法(mm)210×70×25材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
1本
7,598税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷

1箱(10枚)
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ベースSSBとパイプ、C型ムッフ、スライド式斜補強棒から構成されている多目的実験用スタンドです。
1個
83,980税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
1個
569税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状片シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
1個
639税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
1個
599税込659
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

付属品10mmオールアンカー(L=60)材質SUS304仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷

材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)