- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- TBRのおすすめ人気ランキング
TBRのおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新3,515件の「TBR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ 巻き取り」、「m3 六角レンチ」、「ロールペーパー」などの商品も取り扱っております。
テッククリートは一般道路・高速道路・空港におけるコンクリート舗装に最も高度なフレキシブル補修材料として使用いただけます。柔軟性、接着性、および耐圧縮性を持続的に提供します。
目地材不要:柔軟性のある補修材
LCCコスト縮減:深さ4cmで施工可能
施工短縮:養生時間が約1時間
施工後長持ち:施工後10年間は修理無しで保てます
仕様
バインダー内容%:15-25%、骨材通過率15.8mm(ASTM D5444)%:100%以上、No.16残留率 %:55%以上、No.4ふるい通過率 %:-、流動性5時間@60℃:5mm以下、接着引張性:12psi(83kPa)以上圧力をかける12mm以上伸びる、耐衝撃性(直径50mm/厚み25mm試検体、。Φ16 半球型衝撃ダーツ):-7℃時、高さ1.8mより0.45kgの半型(16Φ)を垂直に(8.1N・m)落下時、ひび割れ・欠け・分離なしとする。折り曲げ性:ひび割れ、骨材接着力の剥離見られないもとする。
形状
粉末
色
灰色
比重
2.03
寿命
保管:2年
施工温度(℃)
最小190
使用条件
用途:コンクリート舗装目地部の角欠け/コンクリート目地部、施工幅:12cm以上(目地部の場合4cm以上)、施工長さ:12cm以上、施工厚:3.8cm以上20cm未満、厚みが6.3cm以上の場合は何層かに重ねて使用してください。その場合、最上層の厚みは2.5cm以下にしてください。
危険物の類別
非危険物
加熱温度(℃)
最大204
1袋(16kg)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
形状
自在
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
金具仕上
ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状
L型
タイプ
標準
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
寸法CW(mm)
1.00
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法RE(mm)
0.5
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
トライポッドグリップHG-100TBRは、グリップスタイルや三脚スタイルに切り替えて幅広いシーンでの撮影に対応するカメラ用アクセサリーです。
さまざまなアングルでの手軽な動画撮影を求めるビデオブロガーやユーチューバー、インスタグラマーのニーズに応えたアクセサリーです。
積載荷重(kg)
1以下(カメラ、レンズ、マイク、その他付属品を含めたカメラ台座総積載)
本体質量(g)
約163
電源
なし
対応機種
EOSKissM/EOSM6MarkII/EOSM200
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.6×190.0×43.4(グリップ状態)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ロング
硬度
HRC52~56
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース)
塩化ビニル(2層糸入り)
ホース内径(Φmm)
12
カバー
なし
キャスター
なし
巻取形式
手動
加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。
テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
材質
超硬合金
角度(°)
チルト角α/2:20
表面処理
WXLコーティング
許容差
シャンク:h5
ねじれ角(°)
15
R精度(μm)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
総合倍率
1×
アズワン品番
1-9214-11
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
標準
硬度
HRC52~56
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状
L型
タイプ
ショート
硬度
HRC50~58
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。
長さ(m)
36.5
砥材
アルミナ質研削材(A)
適合材
金属、鋼材
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。
材質
鉄
タイプ
5g刻み
厚さ(mm)
3.8
幅(mm)
11
色
シルバー
1箱(5g×1000個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷