TL-82のおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
50件の「TL-82」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストリード」、「引き寄せ 金具」、「強力押しバネ」などの商品も取り扱っております。
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質 ばね用シリコンクロム鋼 種類 軽荷重 使用温度範囲(℃) 150~-30 ばねの種類 強力ばね
1個
特価
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様 ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±18V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 15nV/√Hz●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様 ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 106 dB●長さ : 4.9mm●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 軽荷重 青色 ばね定数(N/mm) 12.26 自由長(mm) 20 外径(mm) 8 内径(mm) 4 ばねの種類 強力ばね
1個
199 税込219
翌々日出荷

シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状採用により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付け技術により作業のスピードと安全性を高めました。
材質 【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルト高速度鋼【台金部】クロムモリブデン鋼(SCM435) 有効長(mm) 3 刃厚(mm) 2.1 シャンク径(mm) 13
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途工作機械等 材質 SPCC、SWP、SUM 質量(g) 72 部品名称 フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー 表面処理 3価クロメート 挿入力 約19.6N(2kgf) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

種類 テンションレバー 形状 ノブ付形 取付部 おねじ 材質(本体) 鋼材S45C 材質 (握り玉)黒色フェノール樹脂 表面処理 (シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト) 鋼材S45C 材質(シャフト) 鋼材SUM22 材質(バネ) 鋼線SW-C
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 軽荷重 青色 ばね定数(N/mm) 9.81 自由長(mm) 25 外径(mm) 8 内径(mm) 4 ばねの種類 強力ばね
1個
199 税込219
翌々日出荷

イマオコーポレーションテンションレバー(オネジ) TL-N
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数 22 材質(本体) SUM22L(粉体塗装・ブラック) 寸法H(mm) 58.5 寸法S(mm) 4.5 寸法D(mm) 24 材質(グリップ) フェノール樹脂/ブラック 寸法D1(mm) 16 寸法D2(mm) 25 寸法H1(mm) 44.5 寸法R(mm) 88 寸法H2(mm) 49.5 寸法D3(mm) 10 寸法M M8×1.25 材質(メネジ) SUM22L四三酸化被膜
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類 テンションレバー 形状 ノブ付形 取付部 おねじ 材質(本体) ステンレス鋼SUS303 材質 (握り玉)黒色フェノール樹脂 材質(ボルト) ステンレス鋼SUS303 材質(シャフト) ステンレス鋼SUS303 材質(バネ) ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°。Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)。Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:Cable●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●逆極性保護:あり●コード番号:188-9082 アズワン品番 65-7351-98
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

はくでん電子負荷
電力測定範囲は広く、電圧および電流の測定速度は最大 40kHz、測定分解能は最大 1mV/1mA、豊富な測定機能とモード、およびRS-232C通信インターフェイスにより、さまざまな現場の検査・測定条件にに対応します。
寸法(mm) 88×174×300 質量(kg) 4 電圧(V) 0~150 高度(m) 作業高度:<2000 保護機能 過電圧、低電圧、過電流、過電力、過熱、逆流防止等 保存形式 メモリ保存60グループ モード CC/CV/CR/CP 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~80(結露しないこと) 保存湿度(%) 20~80(結露しないこと) 保管温度(℃) -10~60 テスト機能 ダイナミックテスト、リストモード、バッテリーテスト 測定分解能 1mV/1mA 対応ソフトウェア PC:有り
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)